KOHLER K-96064-0 แบบยาว ตั้งพื้น ฟลัชมิเตอร์ ซิงเกิลฟลัช โถสุขภัณฑ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โถสุขภัณฑ์ |
สี | ขาว |
วิธีการล้าง | ฟลัชมิเตอร์ ฟลัชเดี่ยว |
แกลลอนต่อฟลัช | 1.28 หรือ 1.6 |
ความลึกโดยรวม | 24 7 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 7 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 13 1 / 8 " |
หยาบใน | 12 " |
วัสดุเบาะ | พลาสติก |
Trapway Dia | 2" |
พื้นที่ผิวน้ำ | 10 "x 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.82 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แกลลอนต่อฟลัช | ความลึกโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | หยาบใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-96057-SS-0 | เพื่อ 1.1 1.6 | 26 1 / 8 " | 26 1 / 8 " | 14 7 / 8 " | 12 " | ฿9,384 | ||
K-96057-SSL-0 | เพื่อ 1.1 1.6 | 26 1 / 8 " | 26 1 / 8 " | 14 7 / 8 " | 12 " | ฿10,932 | ||
K-96053-SS-0 | เพื่อ 1.1 1.6 | 26-3 / 8 " | 26-3 / 8 " | 14-7 / 8 " | 12 " | ฿8,032 | ||
K-96053-SSL-0 | เพื่อ 1.1 1.6 | 26 3 / 8 " | 26 3 / 8 " | 14 7 / 8 " | 12 " | ฿10,074 | ||
K-25042-SS-0 | 1.28 หรือ 1.6 | 26 3 / 4 " | 26 3 / 4 " | 16 13 / 16 " | 5 1/4 นิ้ว หรือ 7 1/4 นิ้ว ถึง 9 1/4 นิ้ว สำหรับ ADA | ฿36,054 | ||
K-25042-SSL-0 | 1.28 หรือ 1.6 | 26 3 / 4 " | 26 3 / 4 " | 16 13 / 16 " | 5 1/4 นิ้ว หรือ 7 1/4 นิ้ว ถึง 9 1/4 นิ้ว สำหรับ ADA | ฿35,525 | ||
K-25044-SS-0 | 1.28 หรือ 1.6 | 26 3 / 4 " | 26 3 / 4 " | 16 13 / 16 " | 4 1 / 2 " | ฿34,598 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.