BUCHANAN ขั้วต่อสายไฟ
สไตล์ | รุ่น | ประเภทลวด | สี | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WT6-1 | - | สีแดง | WT6 | 0.66 " | - | 600 | ไวร์ทวิต | 0.62 " | ฿880 | |
B | WT54-1 | - | สีน้ำเงิน | WT54 | 1.55 " | - | 600 | บิด - เปิด | 0.79 " | ฿1,309 | |
C | WGR-1 | - | สีเขียว | ดับเบิลยูจีอาร์ | 1.15 " | - | 600 VAC | บิด - เปิด | 0.57 " | ฿629 | |
D | WT52-1 | - | สีแดง | WT52 | 0.91 " | - | 600 | บิด - เปิด | 0.63 " | ฿829 | |
E | WT4-1 | - | สีเหลือง | WT4 | 0.55 " | - | 600 | ไวร์ทวิต | 0.52 " | ฿620 | |
F | WT1-1 | - | สีเทา | WT1 | 0.33 " | - | 300 | ไวร์ทวิต | 0.32 " | ฿352 | |
G | B1-1 | - | สีเหลือง | B1 | 0.98 " | - | 600 | บีแคป | 0.49 " | ฿1,052 | |
H | B4-1 | - | สีฟ้า / สีเทา | B4 | 1.49 " | - | 600 | บีแคป | 0.76 " | ฿1,239 | |
I | WT51-1 | - | สีเหลือง | WT51 | 0.72 " | - | 600 | บิด - เปิด | 0.51 " | ฿624 | |
J | B2-1 | - | สีแดง | B2 | 1.16 " | - | 600 | บีแคป | 0.56 " | ฿1,587 | |
K | WT3-1 | - | ส้ม | WT3 | 0.44 " | - | 600 | ไวร์ทวิต | 0.44 " | ฿530 | |
L | WT2-1 | - | สีน้ำเงิน | WT2 | 0.39 " | - | 300 | ไวร์ทวิต | 0.39 " | ฿346 | |
M | BT2-1 | ทองแดง - แข็งและควั่น | สีแดง | BT2 | 0.74 " | 1.32 " | 600 | บีบิด | 0.48 " | ฿1,128 | |
M | BT2-500JR | ทองแดง - แข็งและควั่น | สีแดง | BT2 | 0.74 " | 1.32 " | 600 | บีบิด | 0.48 " | ฿3,760 | |
G | B1-250JR | แข็งและควั่น | สีเหลือง | B1 | 0.47 " | 0.97 " | 600 | บิด - เปิด | 0.49 " | ฿2,668 | |
A | WT6-B | แข็งและควั่น | สีแดง | WT6 | 0.66 " | 1.062 " | 600 | บิด - เปิด | - | ฿1,902 | |
K | WT3-B | แข็งและควั่น | ส้ม | WT3 | 0.44 " | 0.86 " | 600 | บิด - เปิด | 0.44 " | ฿2,569 | |
N | WT41-B | แข็งและควั่น | สีน้ำตาล | WT41 | 0.73 " | 1.13 " | 600 | บิด - เปิด | 0.52 " | ฿2,862 | |
N | WT41-1 | แข็งและควั่น | สีน้ำตาล | WT41 | 0.73 " | 1.13 " | 600 | บิด - เปิด | - | ฿903 | |
J | B2-350JR | แข็งและควั่น | สีแดง | B2 | 0.56 " | 1.16 " | 600 | บิด - เปิด | - | ฿4,984 | |
L | WT2-B | แข็งและควั่น | สีน้ำเงิน | WT2 | 0.39 " | 0.7 " | 300 | บิด - เปิด | 0.39 " | ฿2,541 | |
D | WT52-B | แข็งและควั่น | สีแดง | WT52 | 0.91 " | 1.25 " | 600 | บิด - เปิด | 0.63 " | ฿3,390 | |
I | WT51-B | แข็งและควั่น | สีเหลือง | WT51 | 0.72 " | 1.03 " | 600 | บิด - เปิด | 0.51 " | ฿3,131 | |
E | WT4-B | แข็งและควั่น | สีเหลือง | WT4 | 0.55 " | 0.95 " | 600 | บิด - เปิด | 0.52 " | ฿2,837 | |
F | WT1-B | แข็งและควั่น | สีเทา | WT1 | 0.33 " | 0.58 " | 300 | บิด - เปิด | 0.32 " | ฿2,318 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังขยะยักษ์
- รถยืน
- ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งเมตริก
- แม่แรงเครนไฮดรอลิก
- ความปลอดภัยของตำแหน่งอันตรายและสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ
- เครื่องปรับอากาศ
- รถบรรทุกมือ
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- สิ่งห่อหุ้ม
- โคมไฟไซต์งาน
- 3M ผ้าถักไนลอนเย็บบนเทป Antislip ม้วนต่อเนื่อง
- BUSSMANN ODNH ซีรี่ส์ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง
- WATTS วาล์วตรง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/4-20 Un
- SPEARS VALVES บอลวาล์ว PVC เสริมปลายคอนเนคเตอร์ชุด SR ปลายเกลียว FKM
- SCOTSMAN ไส้กรองอากาศ
- REMCO ด้ามจับอนามัยขนาด 40 นิ้ว
- ENERPAC เทปซีรีส์ WSL
- BUSSMANN CUBE Fuse Compact Circuit Fusible Disconnects, สูงสุด 90A
- BOSTON GEAR 16 ขวาง Diametral Pitch ขวามือเหล็กแข็ง Helical Gears