BUCHANAN WT51-B Wing Twist Connector สีเหลือง 18-10awg - Pack Of 500
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้วต่อ Twist On Wire |
สี | สีเหลือง |
ประเภทการเชื่อมต่อ | WT51 |
ความสูง | 0.72 " |
ความยาว | 1.03 " |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
สูงสุด การรวมลวด | นาที. 2 # 18 - สูงสุด 3 # 12 |
นาที. การรวมลวด | (2) 18 AWG |
ชนิดภาพเขียน | บิด - เปิด |
ความกว้าง | 0.51 " |
ประเภทลวด | แข็งและควั่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 8536904000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทลวด | สี | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT2-1 | ทองแดง - แข็งและควั่น | สีแดง | BT2 | 0.74 " | 1.32 " | 600 | บีบิด | 0.48 " | ฿1,128 | ||
BT2-500JR | ทองแดง - แข็งและควั่น | สีแดง | BT2 | 0.74 " | 1.32 " | 600 | บีบิด | 0.48 " | ฿3,760 | ||
B1-250JR | แข็งและควั่น | สีเหลือง | B1 | 0.47 " | 0.97 " | 600 | บิด - เปิด | 0.49 " | ฿2,668 | ||
B2-350JR | แข็งและควั่น | สีแดง | B2 | 0.56 " | 1.16 " | 600 | บิด - เปิด | - | ฿4,984 | ||
WT1-B | แข็งและควั่น | สีเทา | WT1 | 0.33 " | 0.58 " | 300 | บิด - เปิด | 0.32 " | ฿2,318 | ||
WT2-B | แข็งและควั่น | สีน้ำเงิน | WT2 | 0.39 " | 0.7 " | 300 | บิด - เปิด | 0.39 " | ฿2,541 | ||
WT3-B | แข็งและควั่น | ส้ม | WT3 | 0.44 " | 0.86 " | 600 | บิด - เปิด | 0.44 " | ฿2,569 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.