ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ แหวนรองจัมโบ้สแตนเลส 18-8
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9252SS | 1.5 " | 1.625 " | 3" | 1 / 4 " | ฿2,196 | |
B | Z9251SS | 1.5 " | 1.625 " | 3" | 1 / 8 " | ฿2,125 | |
C | Z9254SS | 1.75 " | 1.875 " | 3.375 " | 1 / 4 " | ฿2,448 | |
D | Z9250SS | 1.375 " | 1.5 " | 2.75 " | 1 / 4 " | ฿1,738 | |
E | Z9256SS | 2" | 2.125 " | 3.75 " | 1 / 4 " | ฿2,725 | |
F | Z9258SS | 2.5 " | 2.625 " | 4.5 " | 5 / 16 " | ฿4,405 | |
G | Z9260SS | 3" | 3.125 " | 5.5 " | 5 / 16 " | ฿5,657 | |
H | Z9262SS | 3.5 " | 3.625 " | 6.5 " | 5 / 16 " | ฿7,672 | |
I | Z9264SS | 4" | 4.125 " | 7.5 " | 5 / 16 " | ฿11,012 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่อุดหูแบบใช้แล้วทิ้ง
- ชุดโอริง
- มอเตอร์ 50 Hz
- ฟิวส์ลิมิตเตอร์รถยก
- กาวร้อนละลาย
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- สว่านไฟฟ้า
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- KEO สว่านปลายคู่ / Countersink
- MAGLINER ทางลาด Apron End Walk
- VULCAN Strip Heater, 240V, 1250 วัตต์
- MSA ซันเฉด
- WEILER เหล็กแปรงปลายลวด Crimped
- VULCAN HART ชุดแผงด้านหน้า
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD แขนป้องกัน
- CONDOR ถุงมือ Hemmed Inspection สีขาว
- WEG แฟนฉลาม