ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ สกรูเครื่องจักรสเตนเลสสตีล 18-8 หกเหลี่ยม หัวทริมหกเหลี่ยม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1PRX5 | 1 / 4 " | 0.250 " | 0.11 " | 3 / 4 " | 8-32 | ฿1,127 | |
B | 1PRX8 | 1 / 4 " | 0.250 " | 0.11 " | 1.25 " | 8-32 | ฿1,636 | |
C | 1PRX9 | 1 / 4 " | 0.250 " | 0.11 " | 1.5 " | 8-32 | ฿982 | |
D | 1PRX7 | 1 / 4 " | 0.250 " | 0.11 " | 1" | 8-32 | ฿1,254 | |
E | 1PRV7 | 3 / 16 " | 0.188 " | 0.06 " | 1 / 4 " | 4-40 | ฿64 | |
F | 1 PRY2 | 5 / 16 " | 0.312 " | 0.12 " | 3 / 8 " | 10-24 | ฿729 | |
G | 1 PRY4 | 5 / 16 " | 0.312 " | 0.12 " | 5 / 8 " | 10-24 | ฿1,055 | |
H | 1PRZ2 | 5 / 16 " | 0.312 " | 0.12 " | 3 / 8 " | 10-32 | ฿918 | |
I | 1PRZ3 | 5 / 16 " | 0.312 " | 0.12 " | 1 / 2 " | 10-32 | ฿1,037 | |
J | 1 PRY3 | 5 / 16 " | 0.312 " | 0.12 " | 1 / 2 " | 10-24 | ฿1,142 | |
K | 1 PRY6 | 5 / 16 " | 0.312 " | 0.12 " | 1" | 10-24 | ฿1,550 | |
L | 1 PRY7 | 5 / 16 " | 0.312 " | 0.12 " | 1.25 " | 10-24 | ฿899 | |
M | 1PRZ4 | 5 / 16 " | 0.312 " | 0.12 " | 5 / 8 " | 10-32 | ฿617 | |
N | 1 PRY1 | 5 / 16 " | 0.312 " | 0.12 " | 1 / 4 " | 10-24 | ฿929 | |
O | 1 PRY5 | 5 / 16 " | 0.312 " | 0.12 " | 3 / 4 " | 10-24 | ฿1,109 | |
P | 1 PRY8 | 5 / 16 " | 0.312 " | 0.12 " | 1.5 " | 10-24 | ฿1,128 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายไฟ
- แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม
- แม่แรงพ่วง
- แผ่นเตะประตู
- บานพับปกปิด
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- คุณภาพทางเท้า
- HALLOWELL หน่วยเก็บข้อมูลแบบโมดูลาร์พื้นฐาน
- MICRO 100 เครื่องมือ Thru-facing ที่จัดทำดัชนีได้
- APPLETON ELECTRIC ขั้วต่อเหลวแบบตรง
- BUSSMANN C515 ซีรี่ส์ฟิวส์แก้วและเซรามิก
- COOPER B-LINE B147 Series สองรูเปิดมุม
- ANVIL ถาดเอียง
- EATON อแดปเตอร์/ตัวแปลงข้อศอกซีรีส์ 2062
- KERN AND SOHN ชุดอินเตอร์เฟส USB ซีรีส์ DBS-ACC
- LINN GEAR สเตอร์เกลียวซีรีส์ 160 คู่
- BALDOR / DODGE เกลียวปีกนก