BUSSMANN C515 Series ฟิวส์แก้วและเซรามิก
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ประเภทฟิวส์ | ชิ้น | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2 / C515-3.5-R | 125 VAC | ตะกั่วทรงกระบอก | 3.5A | 2AG (5 x 15 มม.) | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์เซรามิก | 125 VAC | ฿36 | |
B | TR2 / C515-3-R | 250 VAC | ตะกั่วทรงกระบอก | 3A | 2AG (5 x 15 มม.) | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์แก้ว | 250 VAC | ฿40 | |
C | TR2 / C515-1.6-R | 250 VAC | ตะกั่วทรงกระบอก | 1.6A | 2AG (5 x 15 มม.) | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์เซรามิก | 250 VAC | ฿96 | |
D | TR2 / C515-500-R | 250 VAC | ตะกั่วทรงกระบอก | 500mA | 2AG (5 มม. x 15 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์แก้ว | 250 VAC | ฿36 | |
D | TR2 / C515-2.25-R | 250 VAC | ตะกั่วทรงกระบอก | 2.25A | 2AG (5 x 15 มม.) | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์แก้ว | 250 VAC | ฿96 | |
D | TR2 / C515-125-R | 250 VAC | ตะกั่วทรงกระบอก | 125mA | 2AG (5 x 15 มม.) | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์แก้ว | 250 VAC | ฿36 | |
E | TR2 / C515-250-R | 250 VAC | ตะกั่วทรงกระบอก | 250mA | 2AG (5 x 15 มม.) | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์เซรามิก | 250 VAC | ฿36 | |
D | TR2 / C515-350-R | 250 VAC | ตะกั่วทรงกระบอก | 350mA | 2AG (5 มม. x 15 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์แก้ว | 250 VAC | ฿36 | |
D | TR2 / C515-1-R | 250 VAC | ตะกั่วทรงกระบอก | 1A | 2AG (5 มม. x 15 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์แก้ว | 250 VAC | ฿36 | |
D | TR2 / C515-6-R | 250 VAC | ตะกั่วทรงกระบอก | 6A | 2AG (5 มม. x 15 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์แก้ว | 250 VAC | ฿36 | |
D | TR2 / C515-800-R | 250 VAC | ตะกั่วทรงกระบอก | 800mA | 2AG (5 x 15 มม.) | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์แก้ว | 250 VAC | ฿36 | |
D | TR2 / C515-750-R | 250 VAC | ตะกั่วทรงกระบอก | 750mA | 2AG (5 มม. x 15 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์แก้ว | 250 VAC | ฿36 | |
D | TR2 / C515-375-R | 250 VAC | ตะกั่วทรงกระบอก | 375mA | 2AG (5 มม. x 15 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์แก้ว | 250 VAC | ฿36 | |
F | TR2 / C515-2.5-R | 250 VAC | ตะกั่วทรงกระบอก | 2.5A | 2AG (5 x 15 มม.) | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์เซรามิก | 250 VAC | ฿36 |
C515 ซีรี่ส์ฟิวส์แก้วและเซรามิก
ฟิวส์แก้วและเซรามิก Bussmann C515 Series ใช้ในวงจรไฟฟ้าที่จำเป็นต้องมีการป้องกันกระแสไฟเกินและการลัดวงจร ป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบไฟฟ้าและอุปกรณ์โดยการขัดขวางการไหลที่มากเกินไปของกระแสไฟฟ้า ฟิวส์เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบยึดกับบอร์ดเพื่อให้สามารถติดตั้งเข้ากับแผงวงจรได้สะดวก มีรูปแบบการสิ้นสุดตามแนวแกนเพื่อให้มีจุดเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขัดสายพาน
- โคมไฟและหลอดไฟรถยนต์
- แท่นบรรจุสารรั่วไหลและทางลาดของพาเลท
- เกรียงปาดคอนกรีต
- ตาข่ายสำหรับสัตว์ปีก
- วาล์วปิด
- อุปกรณ์ขัด
- กาวและซีเมนต์
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- สปริงส์
- HONEYWELL Momentary, SPDT, 1NC / 1NO, Silver Contacts, Enclosed Limit Switch
- TESTO เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
- 3M ระบบกรองน้ำไส้กรอง 5 ไมครอน 20 GPM 125 PSI
- APPROVED VENDOR สต็อกฟิล์มโพลีเอสเตอร์
- KRAFT TOOL CO. ก้ามกระเบื้อง Offset Jaws
- PARKER จุกนมข้อต่อสวมเร็ว
- WATTS ตัวควบคุมแรงดันน้ำพลาสติกขนาดเล็ก P60 ซีรี่ส์
- ANVIL มุมขาเท่ากัน
- OIL SAFE ชุดวาล์วพวย
- SAFTCART วิ่ง Gears