TESTO เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
สไตล์ | รุ่น | สวิตช์กันน้ำ | ความถูกต้อง | แบตเตอรี่ | ความกว้าง | เข้ากันได้กับ | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความลึก | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0572-1764 | IP54 | +/- 1% ของการอ่าน (-328 ถึง 212 องศา F), +/- 0.5 องศา F (-148 ถึง +158 องศา F), +/- 0.5% ของ rdg (+158 ถึง +1832 องศา F) | 8 ปี | 10.5 " | พิมพ์โพรบ T, J. หรือ K | พิมพ์ T หรือ K หรือ J | 6.25 " | -328 ถึง 752 องศา F (Type T), DZ5 -310 ถึง 1832 องศา F (Type K), - 148 ถึง +1382 องศา F (ประเภท J) | ฿35,973 | |
B | 0572-1753 | IP65 | +/- 0.7 องศา F (-13 ถึง +131 องศา F), +/- 1.4 องศา F (-40 ถึง -13 องศา F) | 3 ปี | 11 " | พิมพ์ T หรือ Type K Probes | พิมพ์ T หรือ K | 5" | -31 ถึง 131 องศา F ภายใน -40 ถึง 248 องศา F ภายนอก | ฿17,390 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประตูด้านล่าง
- ซีลหน้าต่างและประตู
- Linear Shafting และ Support Rails
- ลงทะเบียน Boots
- อุปกรณ์สวิตช์ระดับของเหลว
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- BLUCHER ทีสุขาภิบาล
- AIR HANDLER แผ่นกรองอากาศ, ไฟเบอร์กลาส
- TOUGH GUY ถังขยะแบบแข็ง
- FPE สลักเกลียว NEF Series บนเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์
- DIXON แขนเสื้อขนาดใหญ่
- TENNSCO ชั้นวางอ้างอิงซีรีย์ RSMB
- FEBCO Master Series LF860 ชุดประกอบโซนลดแรงกดขนาดใหญ่
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 อุปกรณ์สิ้นสุดการบรรจุสองครั้ง
- KERN AND SOHN CE Series ฐานรองปรับระดับได้
- HUMBOLDT ขวดพลาสติกมีฝาปิด