Testo 0572-1764 | เครื่องบันทึกข้อมูล Enviro 176 T4 | 21c678 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TESTO 0572-1764 เครื่องบันทึกข้อมูล Enviro 176 T4 | AB6EUD 21C678

TESTO 0572-1764 เครื่องบันทึกข้อมูล Enviro 176 T4

In Stock
รายการ: AB6EUD รุ่น: 0572-1764ข้ามอ้างอิง: 21C678
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
฿35,973 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องบันทึกอุณหภูมิ
อะแดปเตอร์ ACไม่
ความถูกต้อง+/- 1% ของการอ่าน (-328 ถึง 212 องศา F), +/- 0.5 องศา F (-148 ถึง +158 องศา F), +/- 0.5% ของ rdg (+158 ถึง +1832 องศา F)
ปลุกYES
แบตเตอรี่8 ปี
เข้ากันได้กับพิมพ์โพรบ T, J. หรือ K
ขนาดการเชื่อมต่อพิมพ์ T หรือ K หรือ J
ความลึก6.25 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
ความสูง2.5 "
อินเตอร์เฟซสาย Mini USB เป็น USB
ตัวอย่างจุดจัดเก็บรอบการวัด 15 นาที
ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใช่
ชั่วคราว พิสัย-328 ถึง 752 องศา F (Type T), DZ5 -310 ถึง 1832 องศา F (Type K), - 148 ถึง +1382 องศา F (ประเภท J)
ช่วงเวลาตัวแปร
ชนิดภาพเขียนกทช. / แบบ T หรือ K หรือ J
สวิตช์กันน้ำIP54
ความกว้าง10.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • ความถี่ในการส่งสัญญาณ (1 วินาทีถึง 24 ชม.)
  • คุณสมบัติพิเศษ: การวัดอุณหภูมิแบบขนานที่ไซต์การวัดสูงสุดสี่แห่ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสวิตช์กันน้ำความถูกต้องแบตเตอรี่ความกว้างเข้ากันได้กับขนาดการเชื่อมต่อความลึกชั่วคราว พิสัยราคา
TESTO 0572-1753 เครื่องบันทึกข้อมูล Enviro 175 T3 | AB6EUC 21C677 0572-1753IP65+/- 0.7 องศา F (-13 ถึง +131 องศา F), +/- 1.4 องศา F (-40 ถึง -13 องศา F)3 ปี11 "พิมพ์ T หรือ Type K Probesพิมพ์ T หรือ K5"-31 ถึง 131 องศา F ภายใน -40 ถึง 248 องศา F ภายนอก฿17,390

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TESTO 0572-1764 เครื่องบันทึกข้อมูล Enviro 176 T4
฿35,973 / หน่วย