DAYTON มอเตอร์อเนกประสงค์ 3 เฟส
สไตล์ | รุ่น | ช่วง RPM | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ปัจจัยการบริการ | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20CL 68 | 1701-1800 | 1.2-1.2/0.60 | 1/3 | 1.35 | 9.375 " | 1725 | ลด 73.4% | 10.875 " | ฿16,414 | |
A | 20CL 67 | 1701-1800 | 1.0-1.0/0.50 | 1/4 | 1.35 | 8.75 " | 1725 | ลด 69.5% | 10.375 " | ฿17,202 | |
A | 20CL 65 | 3001-3600 | 1.4-1.4/0.70 | 1/3 | 1.35 | 7.75 " | 3450 | ลด 69.5% | 9 5 / 16 " | ฿16,776 | |
A | 20CL 66 | 3001-3600 | 1.7-1.8/0.90 | 1/2 | 1.25 | 7 15 / 16 " | 3450 | ลด 73.4% | 9.437 " | ฿14,988 |
มอเตอร์เอนกประสงค์ 3 เฟส
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของ Dayton ได้รับการออกแบบมาสำหรับการทำงานต่อเนื่องในปั๊ม พัดลม เครื่องเป่าลม และสายพานลำเลียง มอเตอร์เหล่านี้มีความเร็วเดียวและสามารถสร้างความเร็วสูงสุดที่ 3450RPM โครงสร้างเหล็กรีดพร้อมตู้ป้องกันน้ำหยดแบบเปิดทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อนและการทำงานที่ปลอดภัย เป็นฉนวนคลาส B ทนต่ออุณหภูมิสูง มอเตอร์เหล่านี้สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ประสิทธิภาพเล็กน้อยที่ได้รับการจัดอันดับโดย NEMA ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการประหยัดพลังงานสูงสุด เลือกจากมอเตอร์เอนกประสงค์ที่มีจำหน่ายในขนาด 1/4, 1/3 และ 1/2 แรงม้า Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ค้อนตะลุมพุก
- อุปกรณ์เสริมระดับเลเซอร์
- พัดลมดูดอากาศแบบติดชัตเตอร์
- ลวดตะกั่วทดสอบ
- การทดสอบการตกต่ำ
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- ประแจ
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- เล็บ
- คุณภาพทางเท้า
- BRADY เครื่องหมายท่อน้อยกว่ามากกว่า
- 3M น้ำยากันรั่วกันไฟ
- KDR-LINE REACTORS 480 แรงดันไฟฟ้าอินพุต UL Type 1 Enclosure Line Reactors
- GRUVLOK จุกนมดำ
- GRUVLOK 90 องศา ข้อศอกอะแดปเตอร์
- SPEARS VALVES ข้อต่อพีวีซี
- AIRMASTER FAN ชุดประกอบมอเตอร์ 115V พร้อมสวิตช์และสายไฟ
- WESCO แจ็ค
- BOSCH ท่อดูดฝุ่น
- BALDOR / DODGE GTAH ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์ GRIP TIGHT แบบ Four-Bolt Flange