DAYTON 20CL67 3 เฟส 1/4 แรงม้า 1725 รอบต่อนาที 48 ประสิทธิภาพ 69.5
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
กรอบ | 48 |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.0-1.0/0.50 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ตระหนักถึงพลังงาน |
HP | 1/4 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 8.75 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | แนวนอนหรือแนวตั้ง Shaft Down |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 69.5% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.375 " |
ระยะ | 3 |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.35 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.5 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 8501514040 |
รุ่น | ช่วง RPM | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ปัจจัยการบริการ | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20CL 65 | 3001-3600 | 1.4-1.4/0.70 | 1/3 | 1.35 | 7.75 " | 3450 | ลด 69.5% | 9 5 / 16 " | ฿16,776 | |
20CL 66 | 3001-3600 | 1.7-1.8/0.90 | 1/2 | 1.25 | 7 15 / 16 " | 3450 | ลด 73.4% | 9.437 " | ฿14,988 | |
20CL 68 | 1701-1800 | 1.2-1.2/0.60 | 1/3 | 1.35 | 9.375 " | 1725 | ลด 73.4% | 10.875 " | ฿16,414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.