SPARTAN SCIENTIFIC 3685 Series, โซลินอยด์วาล์ว
สไตล์ | รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ขนาดท่อ | วัสดุซีล | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3685-020-9216B | 9.7 | 3 / 4 " | Buna N. | VDC 24 | 6.5 | ฿6,668 | |
A | 3685-020-9213B | 9.7 | 3 / 4 " | Buna N. | VDC 24 | 6.5 | ฿7,676 | |
A | 3685-030-9217B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | ฿7,676 | |
A | 3685-020-9217B | 9.7 | 3 / 4 " | Buna N. | 120 VAC | 8.5 | ฿7,676 | |
A | 3685-020-9212B | 9.7 | 3 / 4 " | Buna N. | VDC 12 | 6.5 | ฿6,668 | |
A | 3685-030-9216B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 24 VAC | 8.5 | ฿6,786 | |
A | 3685-030-9212B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | VDC 12 | 6.5 | ฿6,786 | |
A | 3685-030-9213B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | VDC 24 | 6.5 | ฿6,786 | |
A | 3685-020-9227B | 14 | 1" | Buna N. | 120 VAC | 8.5 | ฿7,676 | |
A | 3685-020-9222B | 14 | 1" | Buna N. | VDC 12 | 6.5 | ฿6,668 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- องค์ประกอบเครื่องทำน้ำอุ่น
- ตรวจสอบประแจขันน็อต
- โคมไฟทางการแพทย์
- ผู้ถือหมัดและสิ่ว
- มอเตอร์ย้อนกลับทันที
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- ไฟล์
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- ที่เก็บความปลอดภัย
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- TENNANT เครื่องขัดพื้นไรเดอร์
- OSG 16450 ต๊าปเกลียวขลุ่ย
- WOODHEAD 130226 ซีรีส์สตั๊ด
- COOPER B-LINE B297 Series วงเล็บสองช่อง
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัด Lug รุ่น 266 ซีรีส์
- ALVORD POLK ดอกรีมเมอร์หัวจับเหล็กกล้าไฮสปีด ก้านตรง ขลุ่ยตรง
- KIMBLE CHASE จุกอุด
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip Pin และปลอกภายใน
- MECHANIX ถุงมือกันกระแทกสูง Hi-Viz M-Pact D5