Spartan Scientific 3685-020-9216b | 20hl86 โซลินอยด์วาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9216B โซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้ว 24vdc Buna N | AF6RUK 20HL86

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9216B โซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้ว 24vdc Buna N

In Stock
รายการ: AF6RUK รุ่น: 3685-020-9216Bข้ามอ้างอิง: 20HL86

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿7,214 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องUltem เรซิ่น
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร9.7
ตู้ม้วนกันน้ำและฝุ่นแน่น
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า18 "ลูกค้าเป้าหมาย
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล140 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4, 4X
การดำเนินการนำร่องดำเนินการ
Orifice Dia1.125 "
ความสูงโดยรวม4.593
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ความกว้างโดยรวม2 51 / 64 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลBuna N.
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
วัตต์6.5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.48
รหัส HS8481200020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดท่อวัสดุซีลแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9217B โซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้ว 120vac Buna N | AF6RUL 20HL 87 3685-020-9217B9.73 / 4 "Buna N.120 VAC8.5฿8,304
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9212B โซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้ว 12vdc Buna N | AF6RUM 20HL 88 3685-020-9212B9.73 / 4 "Buna N.VDC 126.5฿7,214
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9213B โซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้ว 24vdc Buna N | AF6RUN 20HL89 3685-020-9213B9.73 / 4 "Buna N.VDC 246.5฿8,304
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9216B โซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้ว 24vac Epdm | AF6RUP 20 ชม. 90 3685-030-9216B9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.5฿7,341
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9217B โซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้ว 120vac Epdm | AF6RUQ 20HL91 3685-030-9217B9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.5฿8,441
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B โซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้ว 12vdc Epdm | AF6RUR 20HL 92 3685-030-9212B9.73 / 4 "EPDMVDC 126.5฿7,341
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9213B โซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้ว 24vdc Epdm | AF6RUT 20HL 93 3685-030-9213B9.73 / 4 "EPDMVDC 246.5฿7,341

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9216B โซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้ว 24vdc Buna N
฿7,214 / หน่วย