WATTS P60 Series ตัวควบคุมแรงดันน้ำพลาสติกขนาดเล็ก
สไตล์ | รุ่น | ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | P60M1-0-25 | 0 ถึง 25 psi | ฿7,840 | |
A | P60M1-4-V-0-25 | 0 ถึง 25 psi | ฿7,408 | |
A | P60M1-4-0-25 | 0 ถึง 25 psi | ฿5,957 | |
A | P60M1-0-25-Z6 | 0 ถึง 25 psi | ฿9,537 | |
A | P60M1-0-60 | 0 ถึง 60 psi | ฿7,840 | |
A | P60M1-4-V-0-60 | 0 ถึง 60 psi | ฿7,964 | |
A | P60M1-4-0-60 | 0 ถึง 60 psi | ฿6,606 | |
A | P60M1-4-QD-0-125 | 0 ถึง 125 psi | ฿6,853 | |
A | P60M1-4-0-125 | 0 ถึง 125 psi | ฿6,606 |
ตัวควบคุมแรงดันน้ำพลาสติกขนาดเล็ก P60 ซีรี่ส์
ตัวควบคุมแรงดันน้ำพลาสติกขนาดเล็ก Watts P60 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมแรงดันน้ำในการใช้งานเชิงพาณิชย์ ตัวควบคุมเหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมวาล์วแบบตลับในตัวที่ให้การควบคุมแรงดันน้ำ พวกเขามีปลั๊กทำความสะอาดด้านล่างเพื่อการบำรุงรักษาง่าย ส่วนประกอบโลหะภายในของตัวควบคุมแรงดันน้ำเหล่านี้ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมซีรีส์ 300 เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเมื่อสัมผัสกับของเหลว สามารถทนแรงดันได้สูงถึง 300 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อะแดปเตอร์ Faucet and Supply Stop
- คอมเพรสเซอร์ใบพัดหมุน / ปั๊มสุญญากาศ
- ที่วางแผ่นขัดมือ
- เครื่องตรวจจับการไหลของอุลตร้าโซนิค
- อะแดปเตอร์จานเพลาและขั้นตอน
- คีม
- รถเข็นอเนกประสงค์
- อุปกรณ์ล็อค
- กระดาษทราย
- ตัวลดความเร็ว
- WATTS ซีรี่ส์ D380300, ท่อร่วมมิเตอร์
- COMPX NATIONAL สายไฟ
- GRAINGER รถเข็นบริการที่แนบมา
- VULCAN HART รางน้ำด้านหน้า
- VESTIL TSCT Series ถังวางซ้อนแบบหลายชั้น
- DAYTON ชุดประกอบท่อทางเข้า
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้ไปรษณีย์ชนบท
- VESTIL BOL Series เสากั้นท่อเหล็กนิรภัย
- WINSMITH SE Encore Series ขนาด E17 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MSRS
- ENERPAC Blocks