Bussmann Tr2/c515-750-r | ฟิวส์แก้วแบบตลับ, ปลอกโลหะอิเล็กทรอนิกส์, การหน่วงเวลา/เป่าช้า, 250vac, 750ma | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ฟิวส์แก้วตลับ TR2/C515-750-R, ปลอกโลหะอิเล็กทรอนิกส์, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC, 750mA

In Stock
รายการ: BC9RHL รุ่น: TR2/C515-750-R
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
฿36 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์แก้ว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
รูปแบบตัวตะกั่วทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน750mA
เส้นผ่าศูนย์กลาง5.5mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม2AG (5 มม. x 15 มม.)
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว15.2mm
Mfr. ชุดC515
สไตล์การติดตั้งบอร์ดเมาท์
บรรจุภัณฑ์รอก
ประเภทสินค้าฟิวส์แก้วแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการสิ้นสุดเกี่ยวกับแกน
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.89

รายละเอียดสินค้า:

  • C515 ซีรีส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์ชิ้นแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN TR2/C515-1.6-R ฟิวส์เซรามิค เป่าช้า 1.6A, 250VAC | BC8VUU TR2 / C515-1.6-R250 VACตะกั่วทรงกระบอก1.6A2AG (5 x 15 มม.)สโลว์โบลว์ฟิวส์เซรามิก250 VAC฿96
BUSSMANN TR2/C515-350-R ฟิวส์แก้วตลับ, ปลอกโลหะอิเล็กทรอนิกส์, การหน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC, 350mA | BC9NFV TR2 / C515-350-R250 VACตะกั่วทรงกระบอก350mA2AG (5 มม. x 15 มม.)เวลาล่าช้า / ช้าฟิวส์แก้ว250 VAC฿36
BUSSMANN TR2/C515-1-R ฟิวส์แก้วหลอด, ปลอกโลหะอิเล็กทรอนิกส์, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC | BD2AFN TR2 / C515-1-R250 VACตะกั่วทรงกระบอก1A2AG (5 มม. x 15 มม.)เวลาล่าช้า / ช้าฟิวส์แก้ว250 VAC฿36
BUSSMANN TR2/C515-2.25-R ฟิวส์แก้ว เป่าช้า ขนาด 5 x 15 มม. 2.25A 250VAC 1500 แพ็ค | BD2QKC TR2 / C515-2.25-R250 VACตะกั่วทรงกระบอก2.25A2AG (5 x 15 มม.)สโลว์โบลว์ฟิวส์แก้ว250 VAC฿96
BUSSMANN TR2/C515-3.5-R ฟิวส์เซรามิค เป่าช้า 3.5A, 125VAC | BD2QKD TR2 / C515-3.5-R125 VACตะกั่วทรงกระบอก3.5A2AG (5 x 15 มม.)สโลว์โบลว์ฟิวส์เซรามิก125 VAC฿36
BUSSMANN TR2/C515-6-R ฟิวส์แก้วหลอด, ปลอกโลหะอิเล็กทรอนิกส์, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC | BD2VJP TR2 / C515-6-R250 VACตะกั่วทรงกระบอก6A2AG (5 มม. x 15 มม.)เวลาล่าช้า / ช้าฟิวส์แก้ว250 VAC฿36
BUSSMANN TR2/C515-500-R ฟิวส์แก้วตลับ, ปลอกโลหะอิเล็กทรอนิกส์, การหน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC, 500mA | BD3DKU TR2 / C515-500-R250 VACตะกั่วทรงกระบอก500mA2AG (5 มม. x 15 มม.)เวลาล่าช้า / ช้าฟิวส์แก้ว250 VAC฿36

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์แก้วตลับ TR2/C515-750-R, ปลอกโลหะอิเล็กทรอนิกส์, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC, 750mA
฿36 / หน่วย