ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ สกรูเกลียวปล่อยสเตนเลสสตีล 18-8 ฟิลลิปส์ หัวกลม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51211.011.0025 | #1 | 0.211 " | 0.086 " | 1 / 4 " | 4-40 | ฿192 | |
B | U51211.011.0037 | #1 | 0.211 " | 0.086 " | 3 / 8 " | 4-40 | ฿185 | |
C | U51211.011.0031 | #1 | 0.211 " | 0.086 " | 5 / 16 " | 4-40 | ฿245 | |
D | U51211.019.0037 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 3 / 8 " | 10-24 | ฿290 | |
E | U51211.013.0031 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 5 / 16 " | 6-32 | ฿102 | |
F | U51211.013.0050 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 1 / 2 " | 6-32 | ฿232 | |
G | U51211.016.0031 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 5 / 16 " | 8-32 | ฿263 | |
H | U51211.016.0050 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 1 / 2 " | 8-32 | ฿374 | |
I | U51211.016.0125 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 1.25 " | 8-32 | ฿376 | |
J | U51211.016.0037 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 3 / 8 " | 8-32 | ฿240 | |
K | U51211.019.0175 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.75 " | 10-24 | ฿1,187 | |
L | U51211.019.0050 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1 / 2 " | 10-24 | ฿456 | |
M | U51211.019.0062 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 5 / 8 " | 10-24 | ฿313 | |
N | U51211.019.0075 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 3 / 4 " | 10-24 | ฿446 | |
O | U51211.019.0100 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1" | 10-24 | ฿763 | |
P | U51211.019.0125 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.25 " | 10-24 | ฿644 | |
Q | U51211.019.0150 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.5 " | 10-24 | ฿1,011 | |
R | 2BB65 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 3 / 8 " | 10-32 | ฿768 | |
S | 2BB67 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1 / 2 " | 10-32 | ฿763 | |
T | U51211.019.0043 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 7 / 16 " | 10-24 | ฿408 | |
U | U51211.016.0175 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 1.75 " | 8-32 | ฿593 | |
V | U51211.013.0025 | #2 | 0.260 0.240-" | 0.103 ถึง 0.091 " | 1 / 4 " | 6-32 | ฿172 | |
W | 2BB75 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.25 " | 10-32 | ฿1,466 | |
X | U51211.013.0037 | #2 | 0.260 0.240-" | 0.103 ถึง 0.091 " | 3 / 8 " | 6-32 | ฿148 | |
Y | U51211.013.0062 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 5 / 8 " | 6-32 | ฿214 | |
Z | U51211.013.0100 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 1" | 6-32 | ฿243 | |
A1 | U51211.016.0062 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 5 / 8 " | 8-32 | ฿388 | |
B1 | U51211.016.0100 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 1" | 8-32 | ฿415 | |
C1 | U51211.016.0150 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 1.5 " | 8-32 | ฿456 | |
D1 | 2BB71 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 3 / 4 " | 10-32 | ฿1,107 | |
E1 | 2BB69 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 5 / 8 " | 10-32 | ฿706 | |
F1 | U51211.013.0150 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 1.5 " | 6-32 | ฿392 | |
G1 | U51211.016.0200 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 2" | 8-32 | ฿534 | |
H1 | U51211.013.0075 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 3 / 4 " | 6-32 | ฿279 | |
I1 | U51211.016.0025 | #2 | 0.309 0.287-" | 0.12 ถึง 0.107 " | 1 / 4 " | 8-32 | ฿309 | |
J1 | U51211.016.0075 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 3 / 4 " | 8-32 | ฿487 | |
K1 | 2BB73 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1" | 10-32 | ฿1,220 | |
L1 | U51211.025.0125 | #3 | 0.472 " | 0.175 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | ฿709 | |
M1 | U51211.025.0100 | #3 | 0.472 " | 0.175 " | 1" | 1 / 4-20 | ฿615 | |
N1 | U51211.025.0150 | #3 | 0.472 " | 0.175 " | 1.5 " | 1 / 4-20 | ฿816 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แหนบ
- ช่องว่างทองเหลืองแฟลตบาร์และสต็อกแผ่น
- ไขควงไร้สาย
- เครื่องวัดอุณหภูมิแก้วอุตสาหกรรม
- เครื่องวัดความขุ่น
- อุปกรณ์กระจาย
- ท่อไฮโดรลิค
- การตรวจสอบกระบวนการ
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- REFLEXITE สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 5 ปีติดรถบรรทุกและรถพ่วง
- FRIEDRICH ตะแกรงสถาปัตยกรรมอลูมิเนียม
- WESCO แม่แรงพ่วง
- RENEWABLE LUBRICANTS น้ำมันเครื่องประสิทธิภาพสูง
- BUSSMANN การแบ่งประเภทฟิวส์
- SPEARS VALVES PVC Unitized Actuated นิวเมติกไดอะแฟรมวาล์ว, หัวจุก, EPDM O-Ring
- EATON Pow-R-Stock แผงบอร์ดซีรีส์ PRL1A
- NIBCO สายรัดท่อ, Wrot และทองแดงหล่อ
- TSUBAKI BS Series คลัตช์ลูกเบี้ยว
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 5Hp