ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ แหวนรองสแตนเลสแบบมีรู 18-8
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายนอก Dia. | ความกว้างของช่อง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9420SS | #10 | 3 / 4 " | 9 / 32 " | 1 / 4 " | ฿409 | |
A | Z9434SS | 1" | 2.5 " | 1.031 " | 7 / 16 " | ฿2,841 | |
A | Z9437SS | 1.25 " | 3" | 1 5 / 16 " | 7 / 16 " | ฿3,501 | |
A | Z9429SS | 1 / 2 " | 2.25 " | 17 / 32 " | 3 / 8 " | ฿904 | |
A | Z9421SS | 1 / 4 " | 1" | 9 / 32 " | 1 / 4 " | ฿450 | |
A | Z9433SS | 3 / 4 " | 2.5 " | 25 / 32 " | 7 / 16 " | ฿1,279 | |
A | Z9426SS | 3 / 8 " | 1.75 " | 13 / 32 " | 3 / 8 " | ฿1,053 | |
B | Z9424SS | 3 / 8 " | 1.25 " | 13 / 32 " | 3 / 8 " | ฿633 | |
C | Z9425SS | 3 / 8 " | 1.5 " | 13 / 32 " | 3 / 8 " | ฿766 | |
A | Z9431SS | 5 / 8 " | 2.125 " | 21 / 32 " | 3 / 8 " | ฿955 | |
D | Z9422SS | 5 / 16 " | 1.25 " | 11 / 32 " | 5 / 16 " | ฿599 | |
A | Z9428SS | 7 / 16 " | 1.875 " | 17 / 32 " | 3 / 8 " | ฿904 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดรัมเบรกดอลลี่
- ทางลาด
- มู่เล่ย์ควบคุมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ
- เครื่องมือพิเศษ
- สว่านกระแทกไฮดรอลิก
- ตลับ
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- ถั่วลิสง
- ลากจูงยานยนต์
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว B3 1/2, 7.2V
- OMRON SPDT สวิตช์ จำกัด สำหรับงานหนัก
- VOLLRATH บีกเกอร์รีด
- LOVEJOY อลูมิเนียมซีรีส์สปริง V-Belt Pulley
- AMERICRAFT MANUFACTURING ตัวป้องกันพัดลมสายไฟ
- RUBBERMAID ลมยาง
- LINN GEAR บูชรุ่น Taper-Lock สแตนเลส
- VESTIL เครื่องเล่นแผ่นเสียงขับเคลื่อนด้วยซีรีย์ PT