OMRON SPDT สวิตช์ลิมิตสำหรับงานหนัก
สไตล์ | รุ่น | ท่องเที่ยว | ตำแหน่งตัวกระตุ้น | สไตล์แอคชูเอเตอร์ | ความลึก | ความสูง | การเคลื่อนไหว | แรงปฏิบัติการ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D4A1111N | 0.254 " | Top | ลูกสูบ | 1.73 " | 4.96 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 17.65N | -4 องศาถึง 212 องศา F | ฿9,036 | |
B | D4A1109N | 0.264 " | Top | ลูกสูบ | 1.73 " | 4.59 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 17.65N | -4 องศาถึง 212 องศา F | ฿9,012 | |
C | D4A1110N | 0.264 " | Top | ลูกสูบ | 1.73 " | 4.98 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 17.65N | -4 องศาถึง 212 องศา F | ฿9,393 | |
D | D4A1102N | องศา 82 | ด้าน | หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก | 2.32 ถึง 2.53 " | 4.11 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 0.39N-M | -40 องศาถึง 212 องศา F | ฿8,902 | |
D | D4A1101N | องศา 85 | ด้าน | หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก | 2.32 ถึง 2.53 " | 4.11 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 0.39N-M | -40 องศาถึง 212 องศา F | ฿6,505 | |
D | D4A1103N | องศา 85 | ด้าน | หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก | 2.32 ถึง 2.53 " | 4.11 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 0.2N-M | -40 องศาถึง 212 องศา F | ฿7,054 | |
E | D4A1114N | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | Top | โยกเยกสติ๊ก | 1.73 " | 8.68 " | Top | 1.47N | -4 องศาถึง 212 องศา F | ฿8,035 | |
F | D4A1116N | Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A | Top | โยกเยกสติ๊ก | 1.73 " | 9.07 " | Top | 1.47N | -40 องศาถึง 212 องศา F | ฿8,027 |
SPDT สวิตช์ จำกัด สำหรับงานหนัก
สวิตช์ จำกัด สำหรับงานหนักของ Omron ใช้เพื่อตรวจสอบขีด จำกัด การเดินทางของอุปกรณ์บางอย่างโดยการเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานแหล่งจ่ายไฟไปยังเครื่องจักร สวิตช์เหล่านี้มีโครงสร้างที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อทนต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนรวมทั้งช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้อย่างเหมาะสมในอุณหภูมิที่หลากหลาย ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน UL และ NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 สำหรับใช้ในสถานที่อันตราย ซีลสองชั้นและฝาปิดปะเก็นทั้งหมดที่ส่วนหัวของสวิตช์เหล่านี้จะป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนเข้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระจกนิรภัยและกระจกนิรภัยแบบนูน
- ประตูลำเลียง
- เครื่องแยกแผ่นแม่เหล็ก
- อุปกรณ์เสริมรถเข็นแพทย์
- ปั๊มความร้อนโซลินอยด์คอยส์
- บูช
- วัสดุตกแต่ง
- เครื่องมือยกยานยนต์
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- TOUGH GUY ไม้กวาดมุม
- CONDOR ผ้ากันเปื้อนเอี๊ยมแยกขา
- POWER DRIVE เฟืองข้อต่อโซ่
- MILWAUKEE รูเลื่อยอาร์เบอร์ 1/4 นิ้ว
- DIXON ชั้นวาง
- VULCAN HART เกจบล็อค
- MJ MAY ม้วนสต็อก 15 ฟุต X 12 นิ้ว
- COXREELS EZ-PC ซีรี่ส์ ม้วนสายไฟ
- BURNDY HSB-H-PF ซีรี่ส์ Heat Shrink Tubing
- CONDOR ถุงมือถัก เต็มนิ้ว ไม่เคลือบ ผ้าฝ้าย 7 เกจ