COXREELS EZ-PC ซีรี่ส์ ม้วนสายไฟ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ความยาวสายไฟ | ขนาดการติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-PC13-5016-ห | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿37,978 | |
A | EZ-PC13-5012-อ | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿37,265 | |
A | EZ-PC13-5016-E | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿30,341 | |
A | EZ-PC13-5016-D | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿28,407 | |
A | EZ-PC13-5016-ค | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿27,765 | |
A | EZ-PC13-5016-อ | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿31,207 | |
A | EZ-PC13-5016-K | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿32,480 | |
A | EZ-PC13-5016-ม | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿30,698 | |
B | EZ-PC13L-5012 | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿26,778 | |
B | EZ-PC13L-5016 | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿25,760 | |
A | EZ-PC13-5012-X | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿34,210 | |
A | EZ-PC13-5012-F | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿41,032 | |
A | EZ-PC13-5012-B | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿42,152 | |
B | EZ-PC24L-0016 | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 4 x 5 " | 25.5 " | 24 " | 10.25 " | ฿43,781 | |
B | EZ-PC24L-0012 | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 4 x 5 " | 25.5 " | 24 " | 10.25 " | ฿46,378 | |
A | EZ-PC24-0016-D | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 4 x 5 " | 25.5 " | 24 " | 10.25 " | ฿47,101 | |
A | EZ-PC24-0016-ค | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 4 x 5 " | 25.5 " | 24 " | 10.25 " | ฿41,786 | |
A | EZ-PC24-0012-อ | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 4 x 5 " | 25.5 " | 24 " | 10.25 " | ฿64,501 | |
A | EZ-PC24-0012-F | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 4 x 5 " | 25.5 " | 24 " | 10.25 " | ฿74,327 | |
A | EZ-PC24-0016-E | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 4 x 5 " | 25.5 " | 24 " | 10.25 " | ฿46,276 | |
A | EZ-PC24-0012-X | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 4 x 5 " | 25.5 " | 24 " | 10.25 " | ฿59,869 | |
A | EZ-PC24-0012-B | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 4 x 5 " | 25.5 " | 24 " | 10.25 " | ฿73,054 | |
A | EZ-PC24-0016-อ | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 4 x 5 " | 25.5 " | 24 " | 10.25 " | ฿51,010 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดบิตซ็อกเก็ต
- สายไฟท่อ
- เครื่องทำความร้อนแบบแบนด์
- ลิฟท์บุคลากร
- ผ้ากันฝน
- น้ำมันหล่อลื่น
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- ทองแดง
- แท่งเชื่อมและลวด
- BRADY ยูนิเวอร์แซล / ชุดบำรุงรักษาการรั่วไหล
- ZURN ท่อขยาย
- ARGOS TECHNOLOGIES ถาดน้ำแข็ง, เอทิลีน ไวนิล อะซิเตท, สีม่วง
- HYDRO VACUUM ฮับข้อต่อ
- APPROVED VENDOR ตัวลดความผิดปกติของ Tri Clover ที่เข้ากันได้
- COOPER B-LINE B185SH วงเล็บเหลี่ยมขวา
- APOLLO VALVES 70LF-100 ซีรี่ส์ NPT บอลวาล์วสีบรอนซ์
- HUMBOLDT HCM-5000P เครื่องปริซึมซีรีส์การก่ออิฐ
- TSUBAKI เฟือง Taperlock เดี่ยวคู่
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES5 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์