COXREELS EZ-PC13-5012-F ม้วนสายไฟ ยาว 50 ฟุต 115V, 20A
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกไฟ |
ขนาดฐาน | 5 x 6 " |
ความยาวสายไฟ | 50 ฟุต |
EAN | 0674255921733 |
ใส่ปัจจุบัน | 20A |
ขนาดการติดตั้ง | 3 x 5 " |
ความสูงโดยรวม | 14.88 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.5 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดฐาน | ความยาวสายไฟ | ขนาดการติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-PC13-5012-อ | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿43,322 | |
EZ-PC13-5012-B | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿51,136 | |
EZ-PC13-5012-X | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿34,210 | |
EZ-PC13-5016-อ | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿38,998 | |
EZ-PC13-5016-ค | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿27,765 | |
EZ-PC13-5016-D | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿38,593 | |
EZ-PC13-5016-E | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ฿30,341 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.