บอลวาล์ว NIBCO Bronze Inline, FNPT x FNPT
สไตล์ | รุ่น | วัสดุลูกบอล | ตามมาตรฐาน | ประเภทการจัดการ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | วัสดุต้นกำเนิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ท58570 1/4 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 1 / 4 " | ซิลิคอนบรอนซ์ | ฿1,440 | |
B | T58570LL1 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 1" | ซิลิคอนบรอนซ์ | ฿4,083 | |
A | T58570ป.1/2 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | ปลายปากกาซีล (R) | WOG 600 psi | 1 / 2 " | ซิลิคอนบรอนซ์ | ฿2,813 | |
C | T58570UL 3/4 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | สอดคล้องกับ UL842CUL YSDT7CSA ได้รับการรับรองมาตรฐาน ANSI / ASME B16.33 และ CGA 3.16 สำหรับก๊าซธรรมชาติและโพรเพนถึง 125 psig (¼ "ถึง 1") | คันโยก | WOG 250 psi | 3 / 4 " | ซิลิคอนบรอนซ์ | ฿3,619 | |
C | T58570UL 1/2 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | สอดคล้องกับ UL842CUL YSDT7CSA ได้รับการรับรองมาตรฐาน ANSI / ASME B16.33 และ CGA 3.16 สำหรับก๊าซธรรมชาติและโพรเพนถึง 125 psig (¼ "ถึง 1") | คันโยก | WOG 250 psi | 1 / 2 " | ซิลิคอนบรอนซ์ | ฿2,580 | |
B | T58570LL 3/4 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | การล็อคคันโยก | WOG 600 psi | 3 / 4 " | ซิลิคอนบรอนซ์ | ฿3,315 | |
A | ท58570 3/8 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 3 / 8 " | ซิลิคอนบรอนซ์ | ฿1,486 | |
A | T58570ป.3/4 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | ปลายปากกาซีล (R) | WOG 600 psi | 3 / 4 " | ซิลิคอนบรอนซ์ | ฿3,942 | |
C | T58570UL 1 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | สอดคล้องกับ UL842CUL YSDT7CSA ได้รับการรับรองมาตรฐาน ANSI / ASME B16.33 และ CGA 3.16 สำหรับก๊าซธรรมชาติและโพรเพนถึง 125 psig (¼ "ถึง 1") | คันโยก | WOG 250 psi | 1" | ซิลิคอนบรอนซ์ | ฿4,322 | |
A | T58570 2 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 2" | ซิลิคอนบรอนซ์ | ฿15,786 | |
A | T58570 1-1 / 2 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 1.5 " | ซิลิคอนบรอนซ์ | ฿8,131 | |
A | ท58570 3/4 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 3 / 4 " | ซิลิคอนบรอนซ์ | ฿1,971 | |
A | T58570 1-1 / 4 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 1.25 " | ซิลิคอนบรอนซ์ | ฿5,759 | |
A | T58570 1 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 1" | ซิลิคอนบรอนซ์ | ฿2,970 | |
B | T58570LL 1/2 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | การล็อคคันโยก | WOG 600 psi | 1 / 2 " | ซิลิคอนบรอนซ์ | ฿2,329 | |
D | ท5857066 1/2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 1 / 2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿2,721 | |
D | ท5857066 1/4 | เหล็กกล้าไร้สนิม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 1 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿2,508 | |
D | T5857066 1 | เหล็กกล้าไร้สนิม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 1" | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿5,721 | |
D | T5857066 1-1 / 2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 1.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿14,917 | |
D | T5857066 1-1 / 4 | เหล็กกล้าไร้สนิม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 1.25 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿11,824 | |
D | ท5857066 3/4 | เหล็กกล้าไร้สนิม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 3 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿3,811 | |
D | ท5857066 3/8 | เหล็กกล้าไร้สนิม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 3 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿2,404 | |
D | T5857066 2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | สอดคล้องกับ MSS SP-110 | คันโยก | WOG 600 psi | 2" | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿22,172 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ
- ชุดเครื่องมือ Nonsparking
- ลิฟท์รถมอเตอร์ไซค์และแม่แรง
- อุปกรณ์จัดเก็บอาหาร
- นักบินไฮดรอลิกเพื่อเปิดวาล์วตรวจสอบ
- ท่อนิวเมติกส์
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- ไวร์เวย์
- คมนาคม
- AMERICAN TORCH TIP ปลอกเลนส์แก๊ส
- CONRADER N Series ฟิตติ้ง
- ZURN น้ำยาซีลโถปัสสาวะชาย รุ่น Zurn
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-32 Un
- SPEARS VALVES พีวีซี สีเทา วาล์วทางเข้าเดี่ยว ปลายซ็อกเก็ต BUNA-N
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC P444X แท่นทำความสะอาดพร้อมปลั๊ก ฮับ x ฮับ x FPT
- KERN AND SOHN แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ซีรีส์ MBC-ACC
- GRAINGER เทปซ่อม
- HUMBOLDT ชมิดต์คลาสสิกมีชีวิตอยู่
- BUSSMANN สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ CCP Fusible, UL Class, M, Midget และ IEC