Nibco T5857066 3/4 | บอลวาล์วสีบรอนซ์ อินไลน์ Fnpt 3/4 In | 41e376 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO T5857066 3/4 บอลวาล์วบรอนซ์ Inline Fnpt 3/4 In | AD4CUH 41E376

NIBCO T5857066 บอลวาล์วบรอนซ์ 3/4 อินไลน์ Fnpt 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD4CUH รุ่น: T5857066 3/4ข้ามอ้างอิง: 41E376

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿3,811 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
รูปแบบตัวอินไลน์
ตามมาตรฐานสอดคล้องกับ MSS SP-110
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีเคลือบโครเมตพลาสติซอล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลูกบอลตามมาตรฐานประเภทการจัดการแม็กซ์ ความดันขนาดท่อวัสดุต้นกำเนิดราคา
NIBCO T58570 1/4 บอลวาล์วบรอนซ์ Inline Fnpt 1/4 In | AD4CTD 41E349 ท58570 1/4ทองเหลืองชุบโครเมียมสอดคล้องกับ MSS SP-110คันโยกWOG 600 psi1 / 4 "ซิลิคอนบรอนซ์฿1,440
NIBCO T58570 3/8 บอลวาล์วบรอนซ์ Inline Fnpt 3/8 In | AD4CTE 41E350 ท58570 3/8ทองเหลืองชุบโครเมียมสอดคล้องกับ MSS SP-110คันโยกWOG 600 psi3 / 8 "ซิลิคอนบรอนซ์฿1,486
NIBCO T58570 3/4 บอลวาล์วบรอนซ์ Inline Fnpt 3/4 In | AD4CTG 41E352 ท58570 3/4ทองเหลืองชุบโครเมียมสอดคล้องกับ MSS SP-110คันโยกWOG 600 psi3 / 4 "ซิลิคอนบรอนซ์฿1,971
NIBCO T58570 1 บอลวาล์วบรอนซ์ Inline Fnpt 1 In | AD4CTH 41E353 T58570 1ทองเหลืองชุบโครเมียมสอดคล้องกับ MSS SP-110คันโยกWOG 600 psi1"ซิลิคอนบรอนซ์฿2,970
NIBCO T58570 1-1 / 4 บอลวาล์วบรอนซ์ Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AD4CTJ 41E354 T58570 1-1 / 4ทองเหลืองชุบโครเมียมสอดคล้องกับ MSS SP-110คันโยกWOG 600 psi1.25 "ซิลิคอนบรอนซ์฿5,759
NIBCO T58570 1-1 / 2 บอลวาล์วบรอนซ์ Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AD4CTK 41E355 T58570 1-1 / 2ทองเหลืองชุบโครเมียมสอดคล้องกับ MSS SP-110คันโยกWOG 600 psi1.5 "ซิลิคอนบรอนซ์฿8,131
NIBCO T58570 2 บอลวาล์วบรอนซ์ Inline Fnpt 2 In | AD4CTL 41E356 T58570 2ทองเหลืองชุบโครเมียมสอดคล้องกับ MSS SP-110คันโยกWOG 600 psi2"ซิลิคอนบรอนซ์฿15,786

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO T5857066 บอลวาล์วบรอนซ์ 3/4 อินไลน์ Fnpt 3/4 นิ้ว
฿3,811 / หน่วย