Omron D4a1110n | สวิตช์จำกัดการทำงานหนัก Top Actuator Spdt | 2clr5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON D4A1110N Heavy Duty Limit Switch Top Actuator Spdt | AB9EQQ 2CLR 5

OMRON D4A1110N สวิตช์จำกัดการใช้งานหนัก หัวขับวาล์วด้านบน Spdt

In Stock
รายการ: AB9EQQ รุ่น: D4A1110Nข้ามอ้างอิง: 2CLR5
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
฿9,622 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด งานหนัก
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบ
แอมป์10
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบการติดต่อสพท
ความลึก1.73 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง4.98 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA3, 4, 4X, 6P, 12, 13
แรงปฏิบัติการ17.65N
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 องศาถึง 212 องศา F
ท่องเที่ยว0.264 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC
ความกว้าง1.65 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นท่องเที่ยวตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์ความลึกความสูงการเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
OMRON D4A1101N Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AB9EQK 2CLP9 D4A1101Nองศา 85ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยก2.32 ถึง 2.53 "4.11 "CW / ทวนเข็มนาฬิกา0.39N-M-40 องศาถึง 212 องศา F฿6,917
OMRON D4A1102N Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AB9EQL 2CLR1 D4A1102Nองศา 82ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยก2.32 ถึง 2.53 "4.11 "CW / ทวนเข็มนาฬิกา0.39N-M-40 องศาถึง 212 องศา F฿8,923
OMRON D4A1103N Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AB9EQM 2CLR2 D4A1103Nองศา 85ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยก2.32 ถึง 2.53 "4.11 "CW / ทวนเข็มนาฬิกา0.2N-M-40 องศาถึง 212 องศา F฿7,500
OMRON D4A1109N Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9EQP 2CLR4 D4A1109N0.264 "Topลูกสูบ1.73 "4.59 "CW / ทวนเข็มนาฬิกา17.65N-4 องศาถึง 212 องศา F฿9,583
OMRON D4A1111N Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9EQR 2CLR6 D4A1111N0.254 "Topลูกสูบ1.73 "4.96 "CW / ทวนเข็มนาฬิกา17.65N-4 องศาถึง 212 องศา F฿9,179
OMRON D4A1114N Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9EQT 2CLR7 D4A1114NPre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / ATopโยกเยกสติ๊ก1.73 "8.68 "Top1.47N-4 องศาถึง 212 องศา F฿8,544
OMRON D4A1116N Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9EQU 2CLR8 D4A1116NPre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / ATopโยกเยกสติ๊ก1.73 "9.07 "Top1.47N-40 องศาถึง 212 องศา F฿8,535

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON D4A1110N สวิตช์จำกัดการใช้งานหนัก หัวขับวาล์วด้านบน Spdt
฿9,622 / หน่วย