ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 316 Stainless Steel Flat Washer
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | น้ำหนักแพคเกจ | ความแข็ง Rockwell | ความหนา | ความอดทนความหนา | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z0538-316 | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | - | B70 | 0.032 " | +/- 0.010 " | Standard | ฿407 | |
B | U55410.011.0001 | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | - | - | 0.031 " | - | Standard | ฿295 | |
C | WAS405 # 4 | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 0.1 | B70 | 0.025 ถึง 0.04 " | - | Standard | ฿261 | |
D | WAS405 # 6 | #6 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 0.1 | B70 | 0.036 ถึง 0.065 " | - | Standard | ฿193 | |
E | U55410.016.0001 | #8 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | - | - | 0.031 " | - | Standard | ฿107 | |
F | WAS405 # 8 | #8 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 0.2 | B70 | 0.036 ถึง 0.065 " | - | Standard | ฿230 | |
G | Z0540-316 | #8 | 11 / 64 " | 3 / 8 " | - | B70 | 0.032 " | +/- 0.010 " | Standard | ฿440 | |
H | Z0541-316 | #10 | 13 / 64 " | 7 / 16 " | - | B70 | 0.032 " | +/- 0.010 " | Standard | ฿497 | |
I | 1NU63 | #10 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 0.11 | B80 | 2 / 41 " | 0.036 0.065-" | มาตรฐาน (W) | ฿400 | |
J | WAS505 # 10 | #10 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 0.1 | B70 | 0.036 ถึง 0.065 " | - | Standard | ฿463 | |
K | U55410.019.0001 | #10 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | - | - | 0.031 " | - | Standard | ฿109 | |
L | U55410.019.0002 | #10 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | - | - | 0.049 " | - | Standard | ฿136 | |
M | WAS405 # 10 | #10 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 0.2 | B70 | 0.036 ถึง 0.065 " | - | Standard | ฿481 | |
N | WAS405 # 12 | #12 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 0.07 | B70 | 0.051 ถึง 0.08 " | - | Standard | ฿795 | |
O | U55205.100.0001 | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | - | - | 0.134 " | - | แคบ | ฿492 | |
P | U55410.100.0001 | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | - | - | 0.109 " | - | Standard | ฿446 | |
Q | U55420.100.0001 | 1" | 1-1 / 16 " | 2.5 " | - | - | 0.165 " | - | กว้าง | ฿488 | |
R | Z0623-316 | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | - | B70 | 0.11 " | +/- 0.010 " | Standard | ฿2,838 | |
S | วอส40501 | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | 0.1 | B70 | 0.108 ถึง 0.16 " | - | Standard | ฿1,322 | |
T | วอส50501 | 1" | 1-1 / 16 " | 2.5 " | 0.03 | B70 | 0.136 ถึง 0.192 " | - | Standard | ฿1,085 | |
U | Z0626-316 | 1.5 " | 1-9 / 16 " | 3.25 " | - | B70 | 0.125 " | +/- 0.010 " | Standard | ฿635 | |
V | Z0625-316 | 1.25 " | 1-5 / 16 " | 2.75 " | - | B70 | 0.125 " | +/- 0.010 " | Standard | ฿3,050 | |
W | U55420.125.0001 | 1.25 " | 1.375 " | 3" | 0.82 | B80 | 0.165 " | 0.136 0.192-" | มาตรฐาน (W) | ฿773 | |
X | Z0624-316 | 1.125 " | 1.187 " | 2.5 " | - | B70 | 0.125 " | +/- 0.010 " | Standard | ฿2,586 | |
Y | U55420.112.0001 | 1.125 " | 1.25 " | 2.75 " | 0.68 | B80 | 0.165 " | 0.136 0.192-" | มาตรฐาน (W) | ฿1,044 | |
Z | Z0547-316 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.25 " | - | B70 | 0.062 " | +/- 0.010 " | Standard | ฿1,538 | |
A1 | U55410.050.0002 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.25 " | - | - | 0.063 " | - | Standard | ฿584 | |
B1 | U55410.050.0001 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | - | - | 0.063 " | - | Standard | ฿325 | |
C1 | U55420.050.0001 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.375 " | - | - | 0.109 " | - | กว้าง | ฿940 | |
D1 | วอส50512 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.375 " | 0.2 | B70 | 0.097 ถึง 0.121 " | - | Standard | ฿3,203 | |
E1 | U55410.050.0003 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.375 " | - | - | 0.094 " | - | Standard | ฿830 | |
F1 | วอส40512 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | 0.03 | B70 | 0.074 ถึง 0.121 " | - | Standard | ฿447 | |
G1 | U55420.025.0001 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | - | - | 0.065 " | - | กว้าง | ฿309 | |
H1 | วอส50514 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 0.2 | B70 | 0.051 ถึง 0.08 " | - | Standard | ฿634 | |
I1 | U55410.025.0002 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | - | - | 0.047 " | - | Standard | ฿250 | |
J1 | U55410.025.0001 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | - | - | 0.047 " | - | Standard | ฿210 | |
K1 | วอส40514 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 0.08 | B70 | 0.051 ถึง 0.08 " | - | Standard | ฿328 | |
L1 | Z0543-316 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | - | B70 | 0.05 " | +/- 0.010 " | Standard | ฿1,965 | |
M1 | U55205.075.0001 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1 15 / 32 " | - | - | 0.134 " | - | แคบ | ฿1,050 | |
N1 | วอส40534 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1.5 " | 0.03 | B70 | 0.108 ถึง 0.16 " | - | Standard | ฿294 | |
O1 | U55410.075.0001 | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.5 " | - | - | 0.109 " | - | Standard | ฿978 | |
P1 | วอส50534 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 2" | 0.2 | B70 | 0.122 ถึง 0.177 " | - | Standard | ฿1,304 | |
Q1 | U55410.075.0002 | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 2" | - | - | 0.125 " | - | Standard | ฿2,019 | |
R1 | Z0621-316 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1.75 " | - | B70 | 0.11 " | +/- 0.010 " | Standard | ฿1,781 | |
S1 | U55410.037.0002 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | - | - | 0.047 " | - | Standard | ฿290 | |
T1 | U55420.037.0001 | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1" | - | - | 0.083 " | - | กว้าง | ฿735 | |
U1 | วอส50538 | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1" | 0.1 | B70 | 0.064 ถึง 0.104 " | - | Standard | ฿437 | |
V1 | Z0545-316 | 3 / 8 " | 25 / 64 " | 7 / 8 " | - | B70 | 0.05 " | +/- 0.010 " | Standard | ฿1,444 | |
W1 | U55410.037.0003 | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1" | - | - | 0.063 " | - | Standard | ฿589 | |
X1 | วอส40538 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | 0.1 | B70 | 0.051 ถึง 0.08 " | - | Standard | ฿532 | |
Y1 | U55410.037.0001 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 0.047 " | - | Standard | ฿384 | |
Z1 | U55420.062.0001 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1.75 " | - | - | 0.134 " | - | ยูเอส | ฿1,891 | |
A2 | วอส50558 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.75 " | 0.2 | B70 | 0.108 ถึง 0.16 " | - | Standard | ฿2,250 | |
B2 | วอส40558 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 0.03 | B70 | 0.071 ถึง 0.121 " | - | Standard | ฿129 | |
C2 | Z0549-316 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.5 " | - | B70 | 0.078 " | +/- 0.010 " | Standard | ฿897 | |
D2 | U55410.062.0003 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.75 " | - | - | 0.109 " | - | Standard | ฿3,120 | |
E2 | U55205.062.0001 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1 5 / 16 " | - | - | 0.095 " | - | SAE | ฿882 | |
F2 | U55410.062.0002 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.5 " | - | - | 0.078 " | - | Standard | ฿1,177 | |
G2 | U55420.031.0001 | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 0.083 " | - | กว้าง | ฿573 | |
H2 | วอส40551 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | 0.08 | B70 | 0.051 ถึง 0.08 " | - | Standard | ฿416 | |
I2 | Z0544-316 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | - | B70 | 0.05 " | +/- 0.010 " | Standard | ฿1,418 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แท็กอุปกรณ์เสริม
- ลิงค์ฟิวส์
- กระทู้เครื่องมือ
- ที่เคาะประตู
- อุปกรณ์เสื้อผ้า Arc Flash
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- ปั๊มไดอะแฟรม
- เครื่องมือไร้สาย
- เครื่องกำจัดขยะ
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- JOHN GUEST สหภาพแรงงาน
- MILWAUKEE ใบเลื่อยคาร์ไบด์ทังสเตนคาร์ไบด์
- DAYTON ลิมิตสวิตช์คันโยกแขน 12 นิ้ว
- APEX-TOOLS Torx (R) บวก Power Bits
- CECO ชุดบานเกล็ดประตู
- VULCAN HART กล้องส่องทางไกล
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 3/8-18 Unef
- GRAINGER เทปตีพื้น
- TENSABARRIER เสากั้น 3 ทางแบบแข็ง
- USA SEALING ท่อเสริมแรง