ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ ฟันภายนอกสเตนเลสสตีล 410 แหวนรองล็อคประเภท A
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U53460.011.0001 | #4 | 0.115 " | 0.245 " | 0.012 " | ฿38 | |
B | U53460.013.0001 | #6 | 0.141 " | 0.305 " | 0.016 " | ฿31 | |
C | U53460.016.0001 | #8 | 0.168 " | 0.365 " | 0.018 " | ฿66 | |
D | U53460.019.0001 | #10 | 0.195 " | 0.395 " | 0.018ft | ฿93 | |
E | U53460.050.0001 | 1 / 2 " | 0.513 " | 0.88 " | 0.037 " | ฿129 | |
F | U53460.025.0001 | 1 / 4 " | 0.256 " | 0.494 " | 0.023 " | ฿129 | |
G | U53460.075.0001 | 3 / 4 " | 0.768 " | 1.22 " | 0.047 " | ฿161 | |
H | U53460.062.0001 | 5 / 8 " | 0.641 " | 1.045 " | 0.042 " | ฿464 | |
I | U53460.031.0001 | 5 / 16 " | 0.320 " | 0.588 " | 0.028 " | ฿199 | |
J | U53460.043.0001 | 7 / 16 " | 0.448 " | 0.74 " | 0.032 " | ฿384 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หน่วย Pigeonhole Bin
- อุปกรณ์เสริมสลิง
- เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่
- ไส้กรองคาร์บอน
- อุปกรณ์เสริมชุดเวทีแบบพกพา
- อุปกรณ์ล็อค
- ระบบทางเดินหายใจ
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- PARKER ลดหัวนม Hex เพศชาย
- DAYTON มอเตอร์แบบแยกเฟส 50 Hz, Open Dripproof
- BRADY ปากกามาร์คเกอร์ 1 ถึง 2-1 / 2 "ระดับแรงดันสูง
- MILWAUKEE Power Bit # 2 Square
- KLEIN TOOLS คีมปั๊ม
- VULCAN HART ขอบประตู
- HOFFMAN ตู้เซิร์ฟเวอร์ FD Proline Flotek Series
- Cementex USA ชุดคุณสมบัติ 12 แคลอรี่ เสื้อกาวน์
- LOVEJOY ฮับคัปปลิ้งแบบ Mmite พร้อมรูกุญแจ อิมพีเรียล
- BROWNING มัดมัดกริปเบลท์ B Series พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 3 ร่อง