มอเตอร์ DAYTON แยกเฟส 50 เฮิร์ตซ์ ป้องกันหยดน้ำแบบเปิด
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ตลับ | กรอบ | การติด | แผ่นป้าย RPM | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6XH56 | รถยนต์ | ลูกบอล | 48 | ฐาน | 1425 | 1.0 | 1 / 2 " | 1.5 " | ฿15,198 | |
B | 6XH83 | รถยนต์ | ลูกบอล | 56 | เปล | 1425 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | ฿17,339 | |
B | 6XH81 | รถยนต์ | ลูกบอล | 56Z | เปล | 1425 | 1.0 | 1 / 2 " | 1.5 " | ฿16,352 | |
B | 6XH63 | ไม่มี | แขนเสื้อ | 48 | - | รอบต่อนาที 1450 | 1 | 1 / 2 " | 1.5 " | ฿14,396 |
มอเตอร์แบบแยกเฟส 50 Hz, Open Dripproof
มอเตอร์แบบแยกเฟส 50Hz ของ Dayton ออกแบบมาเพื่อจ่ายกำลังให้กับโบลเวอร์ พัดลม และสายพานลำเลียงขนาดเล็ก มอเตอร์เฟสเดียวเหล่านี้ให้เอาต์พุตกำลังสูงสุด 1/2 HP และ 1450 RPM ทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา มีระบบป้องกันความร้อนอัตโนมัติเพื่อปกป้องชิ้นส่วนภายในในกรณีที่เครื่องร้อนเกินไป ตลับลูกปืนช่วยให้การทำงานราบรื่นและการติดตั้งฐานที่แข็งแรงช่วยลดการสั่นสะเทือน เลือกจากมอเตอร์ 50Hz ที่หลากหลาย ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบแบนและแบบเพลามอเตอร์แบบแป้น Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Generator Transfer Switches- คู่มือ
- รถบรรทุกแพลตฟอร์ม
- เทิร์นเนอร์
- แปรงขัดเรเดียล
- ตู้กลอง
- โครงสร้าง
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- TELEMECANIQUE SENSORS เทปสะท้อนแสง
- TJERNLUND ตัวเหนี่ยวนำร่าง
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์, CHB Series, Bolt-On Mount
- BOWMAN MFG CO ที่ใส่ป้าย 8-1 / 2 นิ้ว
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130003 ซีรีส์
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ถัง CPVC แบบเก่าพร้อมปะเก็นนีโอพรีน, ซ็อกเก็ต x Fipt
- MI-T-M Tees
- HONEYWELL เซนเซอร์
- ALL MATERIAL HANDLING รอกโซ่มือโยก SubSea Series X5
- WEG ซีรีส์ ESWC สตาร์ทเตอร์แบบรวมแรงดันไฟฟ้าเต็มแบบไม่ถอยหลัง