Dayton 6xh56 | มอเตอร์ 50 เฮิร์ต 1/3 แรงม้า 1425 110/220 48 Odp | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6XH56 50 Hz มอเตอร์ 1/3 Hp 1425 110/220 48 Odp | AF2RMH

DAYTON 6XH56 50 Hz มอเตอร์ 1/3 Hp 1425 110/220 48 Odp

In Stock
รายการ: AF2RMH รุ่น: 6XH56
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
฿15,198 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ 50 เฮิร์ตซ์
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย40 องศาเซลเซียส
ตลับลูกบอล
กรงขังเปิด Dripproof
กรอบ48
แอมป์โหลดเต็ม6.1/3.0
HP1/3
Hz50
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย7.875 "
การประยุกต์ใช้มอเตอร์แอปพลิเคชันทั่วไป
การออกแบบมอเตอร์แยกเฟส
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิด Dripproof
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ฐานแข็ง
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์แยกเฟส
การติดฐาน
แผ่นป้าย RPM1425
จำนวนความเร็ว1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.375 "
ระยะ1
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1401-1500
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา1.5 "
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า110/220

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)32.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.83
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมอเตอร์ป้องกันความร้อนตลับกรอบการติดแผ่นป้าย RPMปัจจัยการบริการเพลา Diaความยาวเพลาราคา
DAYTON 6XH63 มอเตอร์ AC, 1/4 แรงม้า, 1450 รอบต่อนาทีป้ายชื่อ, 110/220V AC, 50 Hz | AF2RML 6XH63ไม่มีแขนเสื้อ48-รอบต่อนาที 145011 / 2 "1.5 "฿14,396
DAYTON 6XH81 50 Hz มอเตอร์ 1/3 Hp 1425 110/220 56z Odp | AF2RMZ 6XH81รถยนต์ลูกบอล56Zเปล14251.01 / 2 "1.5 "฿16,352
DAYTON 6XH83 50 Hz มอเตอร์ 1/2 Hp 1425 110/220 56 Odp | AF2RNB 6XH83รถยนต์ลูกบอล56เปล14251.05 / 8 "1.875 "฿17,339

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6XH56 50 Hz มอเตอร์ 1/3 Hp 1425 110/220 48 Odp
฿15,198 / หน่วย