ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ ฟันภายในสเตนเลสสตีล 410 แหวนรองล็อคประเภท A
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U53462.008.0001 | #2 | 0.089 " | 0.172 " | 0.01 " | ฿122 | |
B | U53462.009.0001 | #3 | 0.102 " | 0.215 " | 0.01 " | ฿127 | |
C | U53462.011.0001 | #4 | 0.115 " | 0.245 " | 0.012 " | ฿85 | |
D | U53462.013.0001 | #6 | 0.141 " | 0.275 " | 0.016 " | ฿82 | |
E | U53462.016.0001 | #8 | 0.168 " | 0.325 " | 0.018 " | ฿88 | |
F | U53462.019.0001 | #10 | 0.195 " | 0.365 " | 0.018 " | ฿122 | |
G | U53462.021.0001 | #12 | 0.221 " | 0.394 " | 0.02 " | ฿88 | |
H | U53462.050.0001 | 1 / 2 " | 0.512 " | 0.867 " | 0.037 " | ฿108 | |
I | U53462.025.0001 | 1 / 4 " | 0.256 " | 0.46 " | 0.023 " | ฿102 | |
J | U53462.075.0001 | 3 / 4 " | 0.769 " | 1.22 " | 0.047 " | ฿171 | |
K | U53462.037.0001 | 3 / 8 " | 0.384 " | 0.67 " | 0.032 " | ฿255 | |
L | U53462.062.0001 | 5 / 8 " | 0.640 " | 1.045 " | 0.042 " | ฿258 | |
M | U53462.031.0001 | 5 / 16 " | 0.320 " | 0.594 " | 0.028 " | ฿178 | |
N | U53462.043.0001 | 7 / 16 " | 0.448 " | 0.74 " | 0.032 " | ฿287 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้ชั้นวางของแบบแยกส่วน
- รถบรรทุกมือพับ
- แผ่นปิดประตู
- อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์
- อุปกรณ์ติดผนังและราวมือ
- มอเตอร์ HVAC
- ระบบอัดอากาศ
- โคมไฟไซต์งาน
- ปั๊มโรตารี่
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- APPROVED VENDOR สต็อกแผ่นอัดโพลีฟีนิลีนซัลไฟด์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ชุดจ่ายไฟแบบดูเพล็กซ์, เต้ารับ 1 หรือ 2 แก๊ง
- TOUGH GUY ไม้กวาดตรง
- VULCAN HART สายไฟ
- BURNDY ขั้วต่อกราวด์ GBM ซีรี่ส์
- EATON CH Series หางปลาป้อนย่อย
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช QD, หมายเลขโซ่ 100
- DAYTON กางเกงและกระโปรง
- ALL MATERIAL HANDLING รอกโซ่แบบก้านโยก X5 Series
- BALDOR / DODGE DLED, หน้าแปลนทูโบลต์, ตลับลูกปืนเม็ดกลม