ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ A2 สกรูหัวหกเหลี่ยมหยาบสแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | ความยาวของเกลียว | สไตล์เธรด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51010.030.0040 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 40mm | 40mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿592 | |
B | M51010.030.0030 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 30mm | - | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿423 | |
C | M55010.030.0035 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 35mm | - | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿461 | |
D | M51010.050.0045 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 45mm | - | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿422 | |
E | M51010.050.0060 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 60mm | - | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿906 | |
D | M51010.050.0050 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 50mm | - | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿485 | |
F | M51000.060.0090 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 90mm | - | เธรดบางส่วน | ฿483 | |
G | M51000.160.0070 | M16 x 2 | M16 | 10mm | 24mm | 70mm | 38mm | เธรดบางส่วน | ฿792 | |
H | M51000.160.0090 | M16 x 2 | M16 | 10mm | 24mm | 90mm | - | เธรดบางส่วน | ฿721 | |
G | M51000.160.0080 | M16 x 2 | M16 | 10mm | 24mm | 80mm | - | เธรดบางส่วน | ฿1,540 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ AC
- ตัวควบคุมความดันสารทำความเย็น
- พัดลมคอยล์เทอร์โมสตรัท
- ไฮดรอลิ Manifold วาล์ว
- ลวดตะกั่วทดสอบ
- วัสดุเครื่องจักร
- ร้านค้าวัสดุ
- พลาสติก
- การติดตั้งท่อ
- ปั๊มโรตารี่
- ATCO ท่ออ่อนหุ้มฉนวน
- DRI-EAZ ตัวกรอง HEPA
- SUPER-STRUT ช่องแคลมป์ท่อตกปลา
- WATTS วาล์วปิดเครื่องซักผ้า
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 ลดถนนสุขาภิบาล Tees, Spigot x Hub x Hub
- ARGOS TECHNOLOGIES ถังน้ำแข็ง
- VOLLRATH กล่อง
- SHELBY ถุงมือดับเพลิงโครงสร้าง Flex Tuff
- STEARNS BRAKES ประกอบที่อยู่อาศัย
- BALDOR / DODGE DLH, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืน