ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ A2 Stainless Steel (เทียบได้กับ Stainless Steel 18-8) แหวนรองแบบเรียบ
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51420.140.0001 | M14 | 15mm | 28mm | 2.5mm | +/- 0.20mm | ฿352 | |
A | M51420.180.0001 | M18 | 19mm | 34mm | 3mm | +/- 0.30mm | ฿163 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจปลายเปิด
- ชั้นวางกระทะ
- คูลเลอร์ด้านนุ่ม
- ท่อทรงกระบอกแบบยืดหยุ่น
- สตาร์ทมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
- Dollies และ Movers
- ความปลอดภัยในการจราจร
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- คู่มือการใช้งาน
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- NIBCO DWV ข้อศอก 90 องศา
- HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE ป้ายทางออกพร้อมไฟฉุกเฉิน
- SIEMENS Bolt On Circuit Breaker: ED2 ซีรี่ส์
- SPEEDAIRE ท่อไอเสีย ท่อไอเสีย
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษแรงดันสูง
- COOPER B-LINE ถั่วเกลียวหมุน
- THOMAS & BETTS LT6FES03W ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- SIGNODE ถั่วลิสง
- DAYTON หน้าจอขาเข้า
- HUMBOLDT เครื่องบล็อกอิฐซีรีส์ HCM-5000B แบบแมนนวล