ท่อไอเสีย SPEEDAIRE ท่อไอเสีย
สไตล์ | รุ่น | พอดี | ความยาว | NPT | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YNN4 | 1 | 6.25 " | 1" | 3 5 / 16 " | ฿4,895 | |
B | 2YNN2 | 1/2 | 4.75 " | 1 / 2 " | 2.437 " | ฿4,337 | |
C | 2YNL9 | 1/4 | 3.125 " | 1 / 4 " | 1.62 " | ฿3,338 | |
C | 2YNL8 | 1/8 | 3.125 " | 1 / 8 " | 1.62 " | ฿3,295 | |
A | 2YNN3 | 3/4 | 6.25 " | 3 / 4 " | 3 5 / 16 " | ฿5,234 | |
B | 2YNN1 | 3/8 | 4.75 " | 3 / 8 " | 2.437 " | ฿4,150 |
ท่อไอเสีย ท่อไอเสีย
ตัวจัดประเภทใหม่และตัวเก็บเสียงของ Speedaire ช่วยลดละอองน้ำมันจากอากาศเสียในการใช้งานระบบลมในโรงงานและในห้องสีขาวจำนวนมาก ท่อไอเสียเพื่อขจัดน้ำมันเหล่านี้สร้างจากวัสดุอะลูมิเนียมและโพลีโพรพิลีน และเหมาะสำหรับใช้กับช่องระบายอากาศ เลือกจากตัวจัดประเภทใหม่/ท่อไอเสียเหล่านี้ ซึ่งมีความยาว 3.125, 4.75 และ 6.25 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สลักล็อค
- อุปกรณ์หล่อลื่น
- เครื่องทำความร้อนแบบรางฉนวน
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดความดัน
- ไฟฉายมือถือ
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- เราเตอร์
- วาล์ว
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- BRADY ป้ายกำกับสิ่งที่ควรรู้ (Apron Pictogram)
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์แบบพินและปลอกกันน้ำ 2 ขั้ว 125V สีเหลือง
- APPROVED VENDOR ตะขอปลาย
- APPROVED VENDOR คู่มือ Slack Adjuster
- GRUVLOK 90 องศา ข้อศอก, เหล็กหลอม
- MARTIN SPROCKET ลิ่มสต็อก Hi-Cap ซีรี่ส์ 3V 2 มัด QD ร่อง
- TIMKEN ตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิด TP
- BALDOR / DODGE ข้อต่อขากรรไกร Starflex Type L
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDNS
- WEG Atex Foot Mount มอเตอร์ป้องกันการระเบิดสามเฟส