Speedaire 2ynl9 | ท่อไอเสียถอดน้ำมัน 0.25in Npt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 2YNL9 น้ำมันท่อไอเสียถอด 0.25in Npt | AC4DDL

SPEEDAIRE 2YNL9 Muffler Oil ถอด 0.25in Npt

In Stock
รายการ: AC4DDL รุ่น: 2YNL9
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
฿3,338 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผ้าพันคอ
กรองคะแนน0.9 ไมครอน
พอดี1/4
ฟิตติ้งท่อสลิปออนเดรน 1/4 "
สำหรับการใช้งานพอร์ตไอเสีย
ความยาว3.125 "
วัสดุอลูมิเนียมและโพลีโพรพีลีน
แม็กซ์ ไหล160 cfm
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
NPT1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนน้ำมันถอดท่อไอเสีย
ความกว้าง1.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพอดีความยาวNPTความกว้างราคา
SPEEDAIRE 2YNL8 น้ำมันท่อไอเสียถอด 0.125in Npt | AC4DDK 2YNL81/83.125 "1 / 8 "1.62 "฿3,295
SPEEDAIRE 2YNN1 น้ำมันท่อไอเสียถอด 0.375in Npt | AC4DDM 2YNN13/84.75 "3 / 8 "2.437 "฿4,150
SPEEDAIRE 2YNN2 น้ำมันท่อไอเสียถอด 0.5in Npt | AC4DDN 2YNN21/24.75 "1 / 2 "2.437 "฿4,337
SPEEDAIRE 2YNN3 น้ำมันท่อไอเสียถอด 0.75in Npt | AC4DDP 2YNN33/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "฿5,118
SPEEDAIRE 2YNN4 น้ำมันท่อไอเสียถอด 1 นิ้ว Npt | AC4DDQ 2YNN416.25 "1"3 5 / 16 "฿4,895

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 2YNL9 Muffler Oil ถอด 0.25in Npt
฿3,338 / หน่วย