HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อแบบพินและปลอกกันน้ำ 2 ขั้ว 125V สีเหลือง
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ขนาดตัวนำ | คะแนนปัจจุบัน | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL320C4W | 20 | # 14 - # 10 AWG | 20 | อโลหะกันน้ำและทนต่อการใช้งาน | ตัวเชื่อมต่อหญิง | ฿14,720 | |
A | HBL330C4W | 30 | # 12 - # 8 AWG | 30 | อโลหะไนลอน Zytel 101 กันน้ำและทนต่อการใช้งานในทางที่ผิด | เชื่อมต่อ | ฿21,950 | |
A | HBL360C4W | 60 | # 8 - # 2 AWG | 60 | - | - | ฿33,951 | |
A | HBL3100C4W | 100 | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | อโลหะไนลอน Zytel 101 กันน้ำและทนต่อการใช้งานในทางที่ผิด | เชื่อมต่อ | ฿46,568 |
คอนเนคเตอร์แบบพินและปลอกกันน้ำ 2 ขั้ว 125V สีเหลือง
Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve connectors เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการหลุดของสายไฟโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม คอนเนคเตอร์กันน้ำตัวเมียเหล่านี้มีตัวเรือน PBT พร้อมซีลนีโอพรีนเพื่อความทนทานต่อแรงกระแทกและความทนทาน มีฝาปิดแบบปิดได้เองซึ่งทนทานต่อการกัดกร่อน เลือกจากคอนเน็กเตอร์ 125V สีเหลืองที่มีจำหน่ายในพิกัดกระแส 20, 30, 60 และ 100A
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ขั้วต่อพินและปลอก 250V สำหรับใช้งานหนักที่ต้องการแรงดันไฟ 220 - 240V.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แหล่งจ่ายไฟ DC
- ปลั๊กและขั้วต่อบู๊ท
- เหยือกน้ำไม่หุ้มฉนวน
- สต็อกบอลสแตนเลส
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- การป่าไม้
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ถั่วลิสง
- SHARPE VALVES สแตนเลสสตีลนิวเมติกบอลวาล์วกระตุ้น
- PARKER อแดปเตอร์ตัวเมีย FNPT x สายยาง ทองเหลือง
- ACROVYN ราวจับ ภายใน ไม้เมเปิลคลาสสิค
- UNISTRUT เกลียวหมุน
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS หน่วยเก็บเข้าลิ้นชักแบบเอียงแบบมีลวดพร้อมถังขยะ
- OIL SAFE ชั้นวางจ่ายสิริ
- DAYTON ชุดคันเหยียบ
- ALL MATERIAL HANDLING ตะขอล็อคตัวเองพร้อมสลัก
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5992 ซีรีส์
- NIBCO ผ้ากันเปื้อนท่อ No-Kink ทองเหลือง