PARKER อแดปเตอร์ตัวเมีย, FNPT x ท่อ, ทองเหลือง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาด Hex | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 T2HG-B | - | FNPT x CPI (TM) Tube Stub | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿145 | |
A | 8FA8N-บี | 3 / 4-20 | FNPT x A-LOK (R) ปลายท่อ | 1-1 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ฿344 | |
A | 4FA4N-บี | 7 / 16-20 | FNPT x A-LOK (R) ปลายท่อ | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿1,323 | |
A | 6FA6N-บี | 9 / 16-20 | FNPT x A-LOK (R) ปลายท่อ | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿718 |
อแดปเตอร์ตัวเมีย FNPT x สายยาง ทองเหลือง
อแดปเตอร์ตัวเมีย Parker ให้การดำเนินการถ่ายโอนของไหลที่ป้องกันการรั่วไหลในเครื่องมือวัดและการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป ข้อต่อปลอกโลหะเดี่ยวที่สร้างจากทองเหลืองเหล่านี้สามารถรองรับแรงดันสูงสุด 3000 PSI และอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์ สามารถติดตั้งโดยตรงกับท่อโดยใช้ NPT กับการเชื่อมต่อข้อต่อท่อแบบบีบอัด พวกเขายังม้วนด้ายชายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง เลือกจากอแดปเตอร์ตัวเมียเหล่านี้ที่มีอยู่มากมาย มีขนาดท่อ 1/4, 3/8 และ 3/4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เลื่อยก่ออิฐ
- กระจกนิรภัยและกระจกนิรภัยทรงโดม
- ประตูและวาล์วโลก
- สถานีล้างตาฉุกเฉิน
- ตู้เจาะบิต
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- การทดสอบโดยรวม
- ยางและล้อ
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- MILLER-SMITH EQUIPMENT เคล็ดลับความร้อน
- BATTALION ดิสก์ Tumbler Cam Lock คีย์แตกต่างกัน
- CREE ชุดยึดพื้นผิว
- TENNSCO ชั้นวางยางแบบไม่มีสลักด้านเดียว
- 80/20 ตลับลูกปืนเชิงเส้น, ตัวยึด 3 ช่อง
- MAGLINER Attachments
- KERN AND SOHN เลนส์ใกล้วัตถุ OZB-AO ซีรี่ส์ Achromatic
- LINCOLN ท่อระบายน้ำรถบรรทุก
- SMC VALVES กระบอกไฮดรอลิกรุ่น Chn