ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ A2 สแตนเลส (เทียบได้กับสแตนเลส 18-8) สกรูเครื่อง, ร่อง, หัว P
สไตล์ | รุ่น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GY 20 | 4.0mm | 1.2mm | 5" | M2 x 0.4 | ฿463 | |
B | M51140.020.0006 | 4.0mm | 1.2mm | 6" | M2 x 0.4 | ฿248 | |
C | M51140.020.0012 | 4.0mm | 1.2mm | 12 " | M2 x 0.4 | ฿309 | |
D | 6GY 25 | 4.0mm | 1.2mm | 16 | M2 x 0.4 | ฿588 | |
E | 6GY 22 | 4.0mm | 1.2mm | 8" | M2 x 0.4 | ฿504 | |
F | M51140.020.0010 | 4.0mm | 1.2mm | 10 " | M2 x 0.4 | ฿263 | |
G | M51140.030.0010 | 6.0mm | 1.8mm | 10 " | M3 x 0.5 | ฿313 | |
H | M51140.030.0012 | 6.0mm | 1.8mm | 12 " | M3 x 0.5 | ฿414 | |
I | M51140.030.0008 | 6.0mm | 1.8mm | 8" | M3 x 0.5 | ฿344 | |
J | M51140.030.0016 | 6.0mm | 1.8mm | 16 | M3 x 0.5 | ฿291 | |
K | M51140.030.0020 | 6.0mm | 1.8mm | 20ft | M3 x 0.5 | ฿426 | |
L | M51140.030.0025 | 6.0mm | 1.8mm | 25ft | M3 x 0.5 | ฿407 | |
M | M51140.030.0006 | 6.0mm | 1.8mm | 6" | M3 x 0.5 | ฿322 | |
N | M51140.040.0008 | 8.0mm | 2.4mm | 8" | M4 x 0.7 | ฿540 | |
O | M51140.040.0012 | 8.0mm | 2.4mm | 12 " | M4 x 0.7 | ฿553 | |
P | M51140.040.0006 | 8.0mm | 2.4mm | 6" | M4 x 0.7 | ฿399 | |
Q | M51140.040.0010 | 8.0mm | 2.4mm | 10 " | M4 x 0.7 | ฿445 | |
R | M51140.040.0016 | 8.0mm | 2.4mm | 16 | M4 x 0.7 | ฿550 | |
S | M51140.040.0025 | 8.0mm | 2.4mm | 25ft | M4 x 0.7 | ฿881 | |
T | M51140.050.0010 | 10.0mm | 3mm | 10 " | M5 x 0.8 | ฿733 | |
U | M51140.050.0008 | 10.0mm | 3mm | 8" | M5 x 0.8 | ฿1,026 | |
V | M51140.050.0012 | 10.0mm | 3mm | 12 " | M5 x 0.8 | ฿556 | |
W | M51140.060.0010 | 12.0mm | 3.6mm | 10 " | M6 x 1 | ฿804 | |
X | M51140.060.0020 | 12.0mm | 3.6mm | 20ft | M6 x 1 | ฿295 | |
Y | M51140.060.0012 | 12.0mm | 3.6mm | 12 " | M6 x 1 | ฿1,179 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปโฟม
- สปริงเกลอร์สนามหญ้า
- ล้อเจียรแบบตรง 1
- ลูกบิดตู้
- โหลดยึดประสาน
- เครื่องกลยานยนต์
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- คมนาคม
- SENSIT หัวปรับแก๊สพร้อมชุดอะแดปเตอร์
- APPROVED VENDOR กระเป๋าวัตถุอันตราย
- DAYTON เครื่องเป่าลมแรงดันสูง
- SPEEDAIRE Positive Displacement Blower / Vacuum Pump, Inlet Dia: 3 "(F) NPT Outlet Dia: 3
- DAYTON ชุดอะแดปเตอร์ความยาว
- NOTRAX Wayfarer เสื่อ Scraper แบบหลวมกลางแจ้ง 10 มม
- BENCHMARK SCIENTIFIC อะแดปเตอร์สำหรับไมโครโรเตอร์
- VERMONT GAGE Steel ZZ Go Reversible Assemblies สีเขียว
- SPEARS VALVES ตลับเช็ควาล์วบอลอุตสาหกรรม PVC True Union 2000, FKM
- KILLARK ปลั๊กไฟตำแหน่งอันตราย