DAYTON เครื่องเป่าลมแรงดันสูง
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | Hz | ขาเข้า Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 น. 87 | 3 | 3450 | 252 | 1.7-1.8/0.9 | 15.125 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 4" | ฿24,872 | |
A | 7 น. 88 | 3 | 3450 | 252 | 1.8-1.6/0.8 | 15.125 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 4" | ฿26,776 | |
A | 7 น. 89 | 3.5 | 3450 | - | 1.7-1.8/0.9 | 17 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 5" | ฿25,299 | |
A | 7 น. 93 | 3.5 | 3450 | - | 11.8 / 6.3-5.9 | 20.125 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 6" | ฿25,781 | |
A | 7 น. 96 | 3.5 | 3450 | 734 | 18.8 / 9.7-9.4 | 20.125 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 6" | ฿37,461 | |
A | 7 น. 90 | 3.5 | 3450 | - | 1.8-1.6/0.8 | 17 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 5" | ฿27,203 | |
A | 7 น. 94 | 3.5 | 3450 | - | 3.4-3.7/1.85 | 20.125 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 6" | ฿27,257 | |
A | 7 น. 97 | 3.5 | 3450 | 734 | 4.6-4.6/2.3 | 20.125 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 50/60 | 6" | ฿32,667 | |
A | 7 น. 92 | 3.5 | 3450 | 437 | 3.0-3.2/1.6 | 17 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 5" | ฿30,563 | |
A | 7 น. 95 | 3.5 | 3450 | - | 3.0-2.8/1.4 | 20.125 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 6" | ฿36,726 | |
B | 6XWG9 | 4 | - | - | - | 18.88 " | โพลีเอสเตอร์อบ | - | 7" | ฿16,104 | |
A | 7 น. 99 | 4 | 3475 | 1127 | 8.4-7.6/3.8 | 18.88 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 7" | ฿61,046 | |
A | 7 น. 98 | 4 | 3475 | 1127 | 25.0/12.5 | 18.88 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 7" | ฿38,869 | |
A | 7AU01 | 5.75 | 3430 | - | 19.8 | 23.13 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 8" | ฿82,742 | |
A | 7AU00 | 5.75 | 3430 | - | 21.2 | 23.13 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 8" | ฿75,875 |
เครื่องเป่าลมแรงดันสูง
โบลเวอร์ DAYTON ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในการเคลื่อนย้ายอากาศที่มีแรงดันสูงและปริมาณมาก เหมาะสำหรับการเก็บฝุ่นและการลำเลียงวัสดุ โบลเวอร์เหล่านี้มีใบมีดแบนในตัวเรือนเหล็ก จัดเรียงในรูปแบบรัศมีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ติดตั้งมอเตอร์เฟสเดียว/สามเฟสในตู้ปิดมิดชิดระบายความร้อนด้วยพัดลม/เปิดกันน้ำหยด ให้ความเร็วสูงสุด 3475 รอบต่อนาทีโดยไม่ร้อนเกินไป เครื่องเป่าลมแรงดันสูง DAYTON มีล้ออะลูมิเนียมหล่อแบบทำความสะอาดตัวเองแบบใบพายซึ่งหมุนตามเข็มนาฬิกาและรักษาอัตราการไหลที่แรงดันคงที่สูง เลือกจากโบลเวอร์แบบขับตรงจาก DAYTON ที่มีให้เลือกมากมาย พร้อมระบบปล่อยลมด้านล่างในแนวนอน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โคมไฟเรืองแสงรูปตัวยู
- บีกเกอร์
- ไฟและควันที่ทำให้ชื้น
- หน้าจอผ้าลวด
- เบรกเกอร์ปูไฮดรอลิก
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- ปั๊มเคมี
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- อลูมิเนียม
- INGERSOLL-RAND เครื่องเจียรลมแบบขยาย
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ฝาปิดกันฝุ่นแบบมีแขนล็อค, ฝาปิด, อะลูมิเนียม
- M. K. MORSE ใบเลื่อยวงเดือน 1/2 นิ้วกว้าง Bimetal
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีด Hypertherm
- NOTRAX เบาะรองนั่งแบบแข็งพื้นที่แห้ง
- OMRON สวิตช์แอ็คชั่นสแน็ปขนาดเล็ก
- VESTIL บันไดคลังสินค้าแบบม้วน LAD Series, 12-16 ขั้น, สตรัทจับยึด
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์แบบ Four-Bolt Flange GRIP TIGHT