DAYTON 7AT99 โบลเวอร์ขับตรง/ขับพร้อมมอเตอร์ 208-230/460 V
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมแรงดันสูง |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บอลในมอเตอร์ |
RPM ของโบลเวอร์ | 3475 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 1127 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 1071 |
CFM @ 3.000 นิ้ว SP | 1014 |
CFM @ 4.000 นิ้ว SP | 953 |
CFM @ 5.000 นิ้ว SP | 888 |
CFM @ 6.000 นิ้ว SP | 817 |
CFM @ 7.000 นิ้ว SP | 736 |
CFM @ 8.000 นิ้ว SP | 638 |
dBA @ 5 ฟุต | 90 |
ความลึก | 17 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 5 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 4 |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.4-7.6/3.8 |
ความสูง | 18.88 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 7" |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบมอเตอร์ | 145T |
มอเตอร์ HP | 3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3455 |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-1 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยมอเตอร์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
ล้อเบื่อ | 1-1 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ความกว้างล้อ | 3" |
ความกว้าง | 18.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414802015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | Hz | ขาเข้า Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6XWG9 | 4 | - | - | - | 18.88 " | โพลีเอสเตอร์อบ | - | 7" | ฿16,104 | |
7 น. 87 | 3 | 3450 | 252 | 1.7-1.8/0.9 | 15.125 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 4" | ฿24,872 | |
7 น. 88 | 3 | 3450 | 252 | 1.8-1.6/0.8 | 15.125 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 4" | ฿26,776 | |
7 น. 89 | 3.5 | 3450 | - | 1.7-1.8/0.9 | 17 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 5" | ฿25,299 | |
7 น. 90 | 3.5 | 3450 | - | 1.8-1.6/0.8 | 17 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 5" | ฿27,203 | |
7 น. 92 | 3.5 | 3450 | 437 | 3.0-3.2/1.6 | 17 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 5" | ฿30,563 | |
7 น. 93 | 3.5 | 3450 | - | 11.8 / 6.3-5.9 | 20.125 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 6" | ฿25,781 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.