DAYTON 7AU00 โบลเวอร์ขับตรง/ขับด้วยมอเตอร์ 230 V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมแรงดันสูง |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บอลในมอเตอร์ |
RPM ของโบลเวอร์ | 3430 |
CFM @ 3.000 นิ้ว SP | 1832 |
CFM @ 4.000 นิ้ว SP | 1741 |
CFM @ 5.000 นิ้ว SP | 1647 |
CFM @ 6.000 นิ้ว SP | 1547 |
CFM @ 7.000 นิ้ว SP | 1438 |
CFM @ 8.000 นิ้ว SP | 1319 |
dBA @ 5 ฟุต | 92 |
ความลึก | 18-7 / 8 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 7.125 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 5.75 |
แอมป์โหลดเต็ม | 21.2 |
ความสูง | 23.13 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 8" |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 184T |
มอเตอร์ HP | 5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-1 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยมอเตอร์ |
UPC | 463086813726 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
ล้อเบื่อ | 1-1 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 13 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ความกว้างล้อ | 4.375 " |
ความกว้าง | 22.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 64.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414802015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | Hz | ขาเข้า Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6XWG9 | 4 | - | - | - | 18.88 " | โพลีเอสเตอร์อบ | - | 7" | ฿16,104 | |
7 น. 87 | 3 | 3450 | 252 | 1.7-1.8/0.9 | 15.125 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 4" | ฿24,872 | |
7 น. 88 | 3 | 3450 | 252 | 1.8-1.6/0.8 | 15.125 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 4" | ฿26,776 | |
7 น. 89 | 3.5 | 3450 | - | 1.7-1.8/0.9 | 17 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 5" | ฿25,299 | |
7 น. 90 | 3.5 | 3450 | - | 1.8-1.6/0.8 | 17 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 5" | ฿27,203 | |
7 น. 92 | 3.5 | 3450 | 437 | 3.0-3.2/1.6 | 17 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 5" | ฿30,563 | |
7 น. 93 | 3.5 | 3450 | - | 11.8 / 6.3-5.9 | 20.125 " | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา | 60 | 6" | ฿25,781 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.