ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ A2 สเตนเลสสตีลภายนอกมีฟัน แหวนรองล็อคปริมณฑลแบบเปิด
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51456.080.0001 | M8 | 8.4mm | 15mm | 0.8 มม | ฿229 | |
B | M51456.100.0001 | M10 | 10.5mm | 18mm | 0.9mm | ฿256 | |
C | M51456.120.0001 | M12 | 13mm | 20.5mm | 1 มม | ฿105 | |
D | M51456.140.0001 | M14 | 15mm | 24mm | 1 มม | ฿161 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ
- อุปกรณ์เสริม 12 โวลต์
- ยูทิลิตี้อ่างล้างหน้า Faucets
- การบีบอัดและดายสปริง
- เครื่องวัดความสูงของสายเคเบิล
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- ควบคุมเสียงรบกวน
- APPROVED VENDOR สต็อกแผ่นไนล่อน 6/6 อัด
- WIREMOLD อุปกรณ์ร่องน้ำสำหรับ 500 และ 700 Raceways
- TRIPP LITE แสดง Extender Receiver
- BRANSON น้ำยาทำความสะอาดโลหะสำหรับ Ultrasonics
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 3/16-12 Un
- LEESON มอเตอร์เบรคหน้าเป็ดขาว, TENV/TEFC, C Face Less Base
- APOLLO VALVES 76-100 ซีรี่ส์ บอลวาล์วสแตนเลส
- TRAMEX ชุดสำรวจความชื้น
- BROWNING TP90H Series ลิมิตเตอร์แรงบิด
- BROWNING YSS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 16 พิทช์