ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ A4 Stainless Steel (เทียบได้กับ Stainless Steel 316) แหวนรองแบบแบน
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55420.120.0001 | M12 | 13mm | 24mm | 2.5mm | +/- 0.20mm | ฿383 | |
A | M55420.140.0001 | M14 | 15mm | 28mm | 2.5mm | +/- 0.20mm | ฿548 | |
A | M55420.180.0001 | M18 | 19mm | 34mm | 3mm | +/- 0.30mm | ฿223 | |
A | M55420.240.0001 | M24 | 25mm | 44mm | 4mm | +/- 0.30mm | ฿176 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ท่อร้อยสาย
- เครื่องมือขัดเครื่องจักร
- แถบประตูฮาร์ดแวร์
- นักบินโซลินอยด์วาล์ว
- คาร์บอนมอนอกไซด์และอุปกรณ์เตือนควัน
- ข้อต่อท่อ
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- โคมไฟไซต์งาน
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- IRSG รถเข็นอเนกประสงค์
- DAYTON เทอร์โมสตัทฮีตเตอร์แบบแผ่นข้างไฟฟ้า, ยูนิต-Mount
- MEGAPRO บิตสล็อตแบนชุบนิกเกิล
- CH HANSON ชุดไขควงสำหรับวิศวกร
- COOPER B-LINE ชั้นวางหน้าแปลนไม่เท่ากันท่อปิด
- SHAW PLUGS Marine Turn-Tite ปลั๊กขยายทางกลสแตนเลส, 0 ถึง 1 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET เฟืองแรงบิดสูงชนิดบุช QD, ระยะพิทช์สายพาน 14 มม
- Stafford Mfg Signature Series คัปปลิ้งปลอกความแม่นยำแบบแยกส่วนสองชิ้น
- DAYTON แอร์สปริงส์