ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ แกนเกลียวสแตนเลส A4
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | M55070.020.1000 | M2 x 0.4 | ฿580 | |
A | M55070.025.1000 | M2.5 x 0.45 | ฿541 | |
A | M55070.030.1000 | M3 x 0.5 | ฿294 | |
A | M55070.040.1000 | M4 x 0.7 | ฿267 | |
B | M55070.050.1000 | M5 x 0.8 | ฿297 | |
A | M55070.060.1000 | M6 x 1 | ฿443 | |
A | M55070.080.1000 | M8 x 1.25 | ฿399 | |
A | M55070.100.1000 | M10 x 1.5 | ฿633 | |
B | M55070.120.1000 | M12 x 1.75 | ฿852 | |
A | M55070.140.1000 | M14 x 2 | ฿1,575 | |
A | M55070.160.1000 | M16 x 2 | ฿1,194 | |
A | M55070.180.1000 | M18 x 2.5 | ฿2,534 | |
B | M55070.200.1000 | M20 x 2.5 | ฿2,871 | |
A | M55070.220.1000 | M22 x 2.5 | ฿4,634 | |
A | M55070.240.1000 | M24 x 3 | ฿5,660 | |
A | M55070.270.1000 | M27 x 3 | ฿7,429 | |
A | M55070.300.1000 | M30 x 3.5 | ฿5,175 | |
A | M55070.330.1000 | M33 x 3.5 | ฿10,603 | |
A | M55070.360.1000 | M36 x 4 | ฿12,931 | |
A | M55070.390.1000 | M39 x 4 | ฿15,719 | |
A | M55070.420.1000 | M42 x 4.5 | ฿20,556 | |
A | M55070.450.1000 | M45 x 4.5 | ฿24,745 | |
A | M55070.480.1000 | M48 x 5 | ฿25,412 | |
A | M55070.520.1000 | M52 x 5 | ฿27,526 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมไฟภูมิทัศน์
- ที่หนีบเกียร์หนอน
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
- ดอกสว่านแก้วและเซรามิก
- ตัวยึดแหวน
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- วัสดุตกแต่ง
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- CLE-LINE ดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูงแบบแยกจุด
- PFERD 3/4"x3/8" เคลือบ, อะลูมิเนียมออกไซด์, แผ่นปิดล้อพร้อมก้าน
- DIXON Crimpers ท่อ
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เกลียวปลายทั้งสองด้าน
- Stafford Mfg Signature Series, ปลอกคอเพลาสแตนเลสแบบแยกส่วนชิ้นเดียว
- AMERICAN BEAUTY TOOLS หน่วยควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- BESTCARE อ่างล้างมือในห้องน้ำ
- LOVEJOY ปลอกเพลาเหล็กชุบซิงค์ อิมพีเรียล
- BALDOR / DODGE Imperial IP, Two-Bolt Pillow Block, แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมแข็ง
- WEG ODP Square Face ปัจจัยการบริการสูงสระว่ายน้ำและสปามอเตอร์ปั๊มเฟสเดียว