ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ Sex Bolt ทางสถาปัตยกรรม, สแตนเลส 316
สไตล์ | รุ่น | Barrel Dia | หัวบาร์เรล Dia. | ความสูงของหัวบาร์เรล | ¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧ | ความลึกของเธรดบาร์เรล | ช่วงกริพ | หัวสกรู Dia. | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z5183 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 3" | 5 / 8 " | 3" | 5 / 16 " | 8-32 | ฿2,746 | |
B | Z5180 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.187 " | 5 / 8 " | 1.187 " | 5 / 16 " | 8-32 | ฿1,481 | |
C | Z5181 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1-9 / 16 " | 5 / 16 " | 8-32 | ฿1,652 | |
D | Z5182 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 2" | 5 / 8 " | 2" | 5 / 16 " | 8-32 | ฿2,592 | |
E | Z5198 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 2 1 / 16 " | 3 / 4 " | 2-1 / 16 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ฿1,481 | |
F | Z5199 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 3" | 3 / 4 " | 3" | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ฿1,704 | |
G | Z5196 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1.187 " | 3 / 4 " | 1.187 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ฿1,250 | |
H | Z5197 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1-9 / 16 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ฿1,271 | |
I | Z5194 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ฿846 | |
J | Z5195 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1" | 5 / 8 " | 1" | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ฿1,124 | |
K | Z5191 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1-9 / 16 " | 23 / 64 " | 10-32 | ฿1,038 | |
L | Z5193 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 3" | 3 / 4 " | 3" | 23 / 64 " | 10-32 | ฿2,806 | |
M | Z5190 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.187 " | 3 / 4 " | 1.187 " | 23 / 64 " | 10-32 | ฿1,027 | |
N | Z5192 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 2" | 3 / 4 " | 2" | 23 / 64 " | 10-32 | ฿1,417 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อพลังงานแสงอาทิตย์
- เต้ารับ Twist Lock
- ท่อหด
- ขาตั้งกล้องในพื้นที่อับอากาศ
- ติดตามบันได
- ล้อขัด
- แทรกด้าย
- มหาดไทยยานยนต์
- เครื่องสั่น
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- APPROVED VENDOR Hex Bushing, MNPT x FNPT, เหล็กอ่อน
- FINISH 1ST เกรดดีพิเศษฟิลลิ่งบล็อกสำหรับ 43Y077
- LAMP บานพับ Detent
- AKRO-MILS 30289 อะโครบินส์ ถังขยะขนาดใหญ่
- EDWARDS SIGNALING 5532M Series รีโมตลำโพง/แอมพลิฟายเออร์
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting เสริมประเดิม, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x Fipt
- CRETORS กรณี
- KILLARK เคลือบหลุมร่องฟัน
- HUMBOLDT เกรียง
- SMC VALVES กระบอกสูบ Tie-Rod ซีรี่ส์ Acnl