ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ Black Steel Schedule 80 จุกปิดท่อไร้รอยต่อ
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LMU6 | 2295 psi WSP ที่ 650 องศา F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ฿584 | |
A | 1LMR1 | 2539 psi WSP ที่ 650 องศา F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ฿252 | |
B | 1 ลิตร 6 | 2730 psi WSP ที่ 650 องศา F | 1.66 " | 1.25 " | 0.191 " | ฿188 | |
B | 1LMJ2 | 3141 psi WSP ที่ 650 องศา F | 1.315 " | 1" | 0.179 " | ฿217 | |
B | 1LME6 | 3504 psi WSP ที่ 650 องศา F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ฿161 | |
C | 1LMC1 | 4156 psi WSP ที่ 650 องศา F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ฿136 | |
C | 1LLZ5 | 4434 psi WSP ที่ 650 องศา F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ฿258 | |
C | 1LLW9 | 5164 psi WSP ที่ 650 องศา F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ฿336 | |
C | 1LLU4 | 6557 psi WSP ที่ 650 องศา F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ฿150 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กรรไกรและกรรไกร
- ประแจผลกระทบอากาศ
- โอนรถถัง
- ขั้วต่อเครื่องกล
- Transformer เปลี่ยนเครื่องทดสอบอัตราส่วน Turn
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องทำความเย็น A / C
- มหาดไทยยานยนต์
- O-Rings และ O-Ring Kits
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- MILWAUKEE ตัววัดแรงกระแทกเมตริก
- RENEWABLE LUBRICANTS สารแทรกซึมไบโอบลาสต์
- KLEIN TOOLS หนังสือเครื่องหมายลวด
- WOODHEAD 120075 ซีรี่ส์ รูกุญแจ
- COOPER B-LINE ชุดตะขอเกี่ยวสายหลายชั้น
- VALLEY CRAFT กระโดดทิ้งด้วยตนเองขับเคลื่อน
- BOSTITCH โอริง
- MORSE DRUM ถั่ว Hex
- TSUBAKI บุชชิ่งทรงเรียวแบบแยกประเภท S2
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDTS