1lme6 | จุกนมเหล็ก 300 Psi 3/4 X ปิด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LME6 จุกนมเหล็ก 300 Psi 3/4 x ปิด | เอบีทูอีล

APPROVED VENDOR 1LME6 จุกนมเหล็ก 300 Psi 3/4 x ปิด

In Stock
รายการ: AB2EEL รุ่น: 1LME6
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
฿161 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปิดจุกนมท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ความยาวปิดหน้านี้
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ3504 psi WSP ที่ 650 องศา F
ภายนอก Dia.1.05 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
ตารางเวลา80
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง0.154 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LLU4 จุกนมเหล็ก 300 Psi 1/8 x ปิด | เอบีทูอีเอยู 1LLU46557 psi WSP ที่ 650 องศา F0.405 "1 / 8 "0.095 "฿150
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LLW9 จุกนมเหล็ก 300 Psi 1/4 x ปิด | เอบีทูอีบีแอล 1LLW95164 psi WSP ที่ 650 องศา F0.54 "1 / 4 "0.119 "฿336
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LLZ5 จุกนมเหล็ก 300 Psi 3/8 x ปิด | เอบีทูอีซีแอล 1LLZ54434 psi WSP ที่ 650 องศา F0.675 "3 / 8 "0.126 "฿258
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LMC1 จุกนมเหล็ก 300 Psi 1/2 x ปิด | เอบีทูอีดีแอล 1LMC14156 psi WSP ที่ 650 องศา F0.84 "1 / 2 "0.147 "฿136
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LMJ2 จุกนมเหล็ก 300 Psi 1 x ปิด | เอบีทูเอฟแอล 1LMJ23141 psi WSP ที่ 650 องศา F1.315 "1"0.179 "฿217
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LML6 จุกนมเหล็ก 300 Psi 1 1/4 x ปิด | AB2EGK 1 ลิตร 62730 psi WSP ที่ 650 องศา F1.66 "1.25 "0.191 "฿188
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LMR1 จุกนมเหล็ก 300 Psi 1 1/2 x ปิด | AB2EHJ 1LMR12539 psi WSP ที่ 650 องศา F1.9 "1.5 "0.2 "฿252

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LME6 จุกนมเหล็ก 300 Psi 3/4 x ปิด
฿161 / หน่วย