ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ แหวนรองทองเหลืองแบบแบน
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FA51 | M3 | 3.2mm | 7mm | 0.5 มม | +/- 0.05mm | ฿197 | |
A | 6FA53 | M4 | 4.3mm | 9mm | 0.8 มม | +/- 0.10mm | ฿388 | |
A | 6FA55 | M5 | 5.3mm | 10mm | 1 มม | +/- 0.10mm | ฿484 | |
A | 6FA57 | M6 | 6.4mm | 12 มม | 1.6mm | +/- 0.20mm | ฿888 | |
A | 6FA59 | M8 | 8.4mm | 16 มม | 1.6mm | +/- 0.20mm | ฿721 | |
A | 6FA61 | M10 | 10.5mm | 20 มม | 2mm | +/- 0.20mm | ฿639 | |
A | 6FA63 | M12 | 13mm | 24mm | 2.5mm | +/- 0.20mm | ฿1,160 | |
A | 6FA65 | M16 | 17mm | 30mm | 3mm | +/- 0.30mm | ฿1,056 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมรถบรรทุกแพลตฟอร์ม
- แจ็คพาเลทไฟฟ้า
- สีภายนอก
- ท่อโพลีโพรพีลีน
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- ใบพัดลมและใบพัด
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- รู้สึกว่า
- VALTERRA วาล์วประตูพีวีซีสลิป
- DAYTON ดันบูช
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw 2 1/2 นิ้ว
- ALTRONIX ALTV248 แหล่งจ่ายไฟกล้องวงจรปิด AC
- COOPER B-LINE สายรัดแนวตั้งอเนกประสงค์
- HOFFMAN พัดลมกรองอากาศแบบติดตั้งด้านข้างรุ่น TFP4
- EATON S025 ซีรีส์ โซลิดคอร์ หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า
- Arrow Pneumatics ขายึด
- CALBRITE แผ่นเพลทมุมแบน 3 รู
- TSUBAKI เฟืองเรียวแบบแยกเดี่ยว