ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติบอลวาล์วอินไลน์ทองเหลือง บัดกรี x บัดกรี
สไตล์ | รุ่น | จัดการวัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GD27 | เหล็กกล้าคาร์บอน | CWP 900 psi | 3 / 4 " | ฿1,691 | |
A | 6GD26 | เหล็กกล้าคาร์บอน | WOG 600 psi, 150 psi WSP | 1 / 2 " | ฿858 | |
A | 6GD28 | เหล็กกล้าคาร์บอน | CWP 900 psi | 1" | ฿1,680 | |
B | 1PYP9 | สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล | CWP 900 psi | 2.5 " | ฿6,906 | |
B | 1PYT1 | สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล | CWP 900 psi | 3" | ฿11,999 | |
B | 1PYP6 | เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล | WOG 600 psi, 150 psi WSP | 1.25 " | ฿1,652 | |
B | 1PYP7 | เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล | CWP 900 psi | 1.5 " | ฿2,324 | |
B | 1PYP8 | เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล | CWP 900 psi | 2" | ฿4,462 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Hard Hat Faceshield อุปกรณ์ติดตั้ง
- หมายเลขโต๊ะและที่ใส่บัตร
- Temp./Humidity/ Pressure Transmitter Acc.
- จาระบี
- ม้วนฟอยล์ทองแดง
- เทป
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- โคมไฟไซต์งาน
- PROTO Impact Socket ขนาดไดรฟ์ 3/4 "
- STRUCTURAL PLASTICS ตะแกรงอุตสาหกรรม
- APPROVED VENDOR แผงไฟ 0.06 x 23-3 / 4 x 47-3 / 4 นิ้ว
- VULCAN HART สายไฟแผงไฟ
- COOPER B-LINE B2351 ซีรีส์สายรัดท่อคู่หนึ่งรู
- WATTS ชุดซ่อม Vent Vent โซนแรงดันลดลง
- ANVIL วงเล็บสองช่อง
- OTC TOOLS พินรีมูฟเวอร์
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่าของ MDVX