6gd28 | บอลวาล์วทองเหลืองบัดกรีแบบอินไลน์ 1 ใน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6GD28 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Solder 1 In | AE8XHG

APPROVED VENDOR 6GD28 บอลวาล์วทองเหลืองบัดกรีแบบอินไลน์ 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE8XHG รุ่น: 6GD28
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
฿1,780 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อบัดกรี x ประสาน
จัดการวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันCWP 900 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 400 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYP6 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Solder 1-1 / 4 In | AB2ZJR 1PYP6เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิลWOG 600 psi, 150 psi WSP1.25 "฿1,423
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYP7 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Solder 1-1 / 2 In | AB2ZJT 1PYP7เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิลCWP 900 psi1.5 "฿2,002
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYP8 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Solder 2 In | AB2ZJU 1PYP8เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิลCWP 900 psi2"฿3,843
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYP9 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Solder 2-1 / 2 In | AB2ZJV 1PYP9สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิลCWP 900 psi2.5 "฿5,948
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYT1 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Solder 3 In | AB2ZJW 1PYT1สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิลCWP 900 psi3"฿11,091
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6GD26 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Solder 1/2 In | AE8XHE 6GD26เหล็กกล้าคาร์บอนWOG 600 psi, 150 psi WSP1 / 2 "฿754
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6GD27 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Solder 3/4 In | AE8XHF 6GD27เหล็กกล้าคาร์บอนCWP 900 psi3 / 4 "฿1,580

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6GD28 บอลวาล์วทองเหลืองบัดกรีแบบอินไลน์ 1 นิ้ว
฿1,780 / หน่วย