MAIN FILTER INC. SP2B ซีรี่ส์ Spin On Filter
สไตล์ | รุ่น | ขนาดตัวกรอง | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | ความสูง | ไมครอน | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0410725 | - | 3.78 " | - | 8.307 " | 10 | 3.78 " | - | - | ฿3,479 | RFQ
|
B | MF0410674 | - | 3.75 " | - | 7.13 " | - | 3.75 " | - | - | ฿1,399 | RFQ
|
C | MF0410734 | 257 ตร.ว. นิ้ว | 3.78 " | 304.6 | 8.307 " | 125 | 3.78 " | - | 145 | ฿2,420 | RFQ
|
D | MF0410675 | 472 ตร.ว. นิ้ว | 3.75 " | 304 | 7.13 " | 10 | 3.75 " | 18.87 | 72 | ฿1,285 | RFQ
|
E | MF0410676 | 472 ตร.ว. นิ้ว | 3.75 " | 304 | 7.13 " | 25 | 3.75 " | 18.87 | 72 | ฿1,285 | RFQ
|
F | MF0058023 | 472 ตร.ว. นิ้ว | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 25 | 3.75 " | 42.38 | - | ฿2,299 | RFQ
|
G | MF0058017 | 472 ตร.ว. นิ้ว | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 3 | 3.75 " | 46.21 | - | ฿2,458 | RFQ
|
H | MF0058019 | 472 ตร.ว. นิ้ว | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 5 | 3.75 " | 46.21 | - | ฿2,458 | RFQ
|
I | MF0058021 | 472 ตร.ว. นิ้ว | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 10 | 3.75 " | 46.21 | - | ฿2,299 | RFQ
|
J | MF0575512 | 601 ตร.ว. นิ้ว | 3.75 " | 304.6 | 8.75 " | 3 | 3.75 " | 24.03 | 72 | ฿952 | RFQ
|
K | MF0058013 | 601 ตร.ว. นิ้ว | 3.75 " | 304 | 8.75 " | 10 | 3.75 " | 24.03 | 72 | ฿907 | RFQ
|
L | MF0058015 | 601 ตร.ว. นิ้ว | 3.75 " | 304 | 8.75 " | 20 | 3.75 " | 24.03 | 72 | ฿907 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์มิลลิ่งและการเจาะ
- แปรงเคาน์เตอร์และม้านั่ง
- นิวเมติกรีเลย์
- ฝาปิด
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
- ท่อนิวเมติกส์
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- ควบคุมเสียงรบกวน
- Staples
- PARKER ซีรีส์ 1200P ทองเหลือง FNPT x MNPT Street Elbow, 90 องศา
- MILWAUKEE เครื่องตัดยางมะตอย
- WESCO CP3 Economy รถลากพาเลท
- WINTERS INSTRUMENTS เครื่องวัดความดันแบบไร้สารตะกั่ว, MNPT, 1/8 "NPT, ตำแหน่งการเชื่อมต่อเกจ: ด้านล่าง
- UNISTRUT น็อตสตั๊ด
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 15 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EBERBACH E3700 ซีรี่ส์ เครื่องตัดหญ้าแบบความเร็วเดียวสำหรับงานหนัก
- LINN GEAR Type C สเตอร์ 140 โซ่
- HUMBOLDT อุปกรณ์ตรวจสอบแนวตั้งฉาก
- SMC VALVES ตัวควบคุมท่อร่วมไอดี Arm11 Series