ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ สกรูหัวกลม ทองเหลือง หัวกลม
สไตล์ | รุ่น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U48210.008.0050 | 0.162 " | 0.069 " | 1 / 2 " | - | 2-56 | ฿523 | |
B | U48210.008.0037 | 0.162 " | 0.069 " | 3 / 8 " | - | 2-56 | ฿459 | |
C | U48210.008.0025 | 0.162 " | 0.069 " | 1 / 4 " | - | 2-56 | ฿165 | |
D | U48210.008.0075 | 0.162 " | 0.069 " | 3 / 4 " | - | 2-56 | ฿454 | |
E | U48210.011.0037 | 0.211 " | 0.086 " | 3 / 8 " | - | 4-40 | ฿306 | |
F | U48210.011.0075 | 0.211 " | 0.086 " | 3 / 4 " | - | 4-40 | ฿386 | |
G | U48210.011.0125 | 0.211 " | 0.086 " | 1.25 " | - | 4-40 | ฿363 | |
H | U48210.011.0100 | 0.211 " | 0.086 " | 1" | - | 4-40 | ฿581 | |
I | U48210.011.0025 | 0.211 " | 0.086 " | 1 / 4 " | - | 4-40 | ฿217 | |
J | U48210.011.0150 | 0.211 " | 0.086 " | 1.5 " | - | 4-40 | ฿596 | |
K | U48210.011.0050 | 0.211 " | 0.086 " | 1 / 2 " | - | 4-40 | ฿315 | |
L | U48210.013.0150 | 0.260 " | 0.103 " | 1.5 " | - | 6-32 | ฿855 | |
M | U48210.013.0062 | 0.260 " | 0.103 " | 5 / 8 " | - | 6-32 | ฿341 | |
N | U48210.013.0037 | 0.260 " | 0.103 " | 3 / 8 " | - | 6-32 | ฿449 | |
O | U48210.013.0025 | 0.260 " | 0.103 " | 1 / 4 " | - | 6-32 | ฿406 | |
P | U48210.013.0200 | 0.260 " | 0.103 " | 2" | - | 6-32 | ฿1,158 | |
Q | U48210.013.0100 | 0.260 " | 0.103 " | 1" | - | 6-32 | ฿584 | |
R | U48210.013.0175 | 0.260 " | 0.103 " | 1.75 " | - | 6-32 | ฿1,447 | |
S | U48210.013.0125 | 0.260 " | 0.103 " | 1.25 " | - | 6-32 | ฿846 | |
T | U48210.013.0075 | 0.260 " | 0.103 " | 3 / 4 " | - | 6-32 | ฿600 | |
U | U48210.013.0050 | 0.260 " | 0.103 " | 1 / 2 " | - | 6-32 | ฿568 | |
V | 81RR10X1 | 0.359 " | 0.137 " | 1" | 1" | 10-32 | ฿198,586 | |
V | 81RR10X1 / 2 | 0.359 " | 0.137 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10-32 | ฿217,239 | |
W | 116213-ปจ | 0.359 " | 0.137 " | 1 / 4 " | - | 10-32 | ฿187 | |
V | 81RR10X3 / 4 | 0.359 " | 0.137 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 10-32 | ฿195,236 | |
X | 116216-ปจ | 0.359 " | 0.137 " | 5 / 8 " | - | 10-32 | ฿964 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องอัดอากาศเครื่องยนต์แก๊สนิ่ง
- อุปกรณ์ไขควง
- ชั้นวางและรองรับ
- โพสต์และส่วนขยายของ Fall Arrest
- เครื่องกลยานยนต์
- บรรเทาความเครียด
- การฝึกอบรม
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- Strainers
- PROTO Spline, Double End Metric Ratcheting Box ประแจ
- COLLOMIX พายผสมคู่
- DAYTON สายพาน V
- APPROVED VENDOR ที่ใส่เครื่องมือแม่เหล็ก
- MAXXIMA รอบ Grommet
- TSUBAKI สเตอร์ 2.760 ด้านนอก # 60
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 250 ไมครอน
- COOPER B-LINE วงเวียน
- MAGLINER actuators
- VESTIL ERG Series Opti-ม้านั่ง