U48210.011.0037 | สกรูเครื่องจักร กลม 4-40 X 3/8 L - Pk100 | 2dy64 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U48210.011.0037 สกรูเครื่องจักร กลม 4-40 X 3/8 L, 100PK | AB9MCT 2DY64

APPROVED VENDOR U48210.011.0037 สกรูกลม 4-40 X 3/8 L, 100PK

In Stock
รายการ: AB9MCT แบบ: U48210.011.0037อ้างอิงข้าม: 2DY64

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿306 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
ประเภทไดรฟ์slotted
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.211 "
ความสูงของศีรษะ0.086 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว3 / 8 "
วัสดุทองเหลือง
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว4-40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7415338050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U48210.011.0037 สกรูกลม 4-40 X 3/8 L, 100PK
฿306 / แพ็ค