SCHNEIDER ELECTRIC Zelio Logic SR2 Series, คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | แสดง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | จำนวนอินพุต | จำนวนเอาท์พุท | ประเภทเอาท์พุท | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SR2A101FU | 2.5 " | 3.9 " | จอแอลซีดี | 3.5 " | 100-240 VAC | 6 | 4 | ถ่ายทอด | ฿12,524 | |
B | SR2B121BD | 2.8 " | 2.34 " | จอแอลซีดี | 4.24 " | VDC 24 | 8 | 4 | ถ่ายทอด | ฿14,242 | |
C | SR2B121FU | 2.8 " | 2.34 " | จอแอลซีดี | 4.24 " | 100-240 VAC | 8 | 4 | ถ่ายทอด | ฿15,293 | |
D | SR2D101BD | 568791 " | 2.34 " | LED 7 ส่วน | 4.24 " | VDC 24 | 6 | 4 | ถ่ายทอด | ฿11,692 | |
E | SR2B122BD | 568791 " | 2.34 " | จอแอลซีดี | 4.24 " | VDC 24 | 8 | 4 | ทรานซิสเตอร์ | ฿14,664 | |
F | SR2E121FU | 568791 " | 2.34 " | ไม่มีจอแสดงผล | 4.24 " | 100-240 VAC | 8 | 4 | ถ่ายทอด | ฿12,020 | |
F | SR2D101FU | 568791 " | 2.34 " | ไม่มีจอแสดงผล | 4.24 " | 100-240 VAC | 6 | 4 | ถ่ายทอด | ฿10,557 | |
C | SR2B121B | 568791 " | 2.34 " | จอแอลซีดี | 4.24 " | 24 VAC | 8 | 4 | ถ่ายทอด | ฿15,033 | |
G | SR2E121BD | 568791 " | 2.34 " | LED 7 ส่วน | 4.24 " | VDC 24 | 8 | 4 | ถ่ายทอด | ฿11,601 | |
F | SR2E201FU | 568792 " | 2.34 " | ไม่มีจอแสดงผล | 4.24 " | 100-240 VAC | 12 | 8 | ถ่ายทอด | ฿18,260 | |
H | SR2E201BD | 568792 " | 2.34 " | LED 7 ส่วน | 4.24 " | VDC 24 | 12 | 8 | ถ่ายทอด | ฿16,655 | |
E | SR2A201FU | 568792 " | 2.34 " | จอแอลซีดี | 4.24 " | 100-240 VAC | 12 | 8 | ถ่ายทอด | ฿18,230 | |
C | SR2B201B | 568792 " | 2.34 " | จอแอลซีดี | 4.24 " | 24 VAC | 12 | 8 | ถ่ายทอด | ฿20,915 | |
E | SR2A201BD | 568792 " | 2.34 " | จอแอลซีดี | 4.24 " | VDC 24 | 12 | 8 | ถ่ายทอด | ฿17,878 | |
E | SR2B201BD | 568792 " | 2.34 " | จอแอลซีดี | 4.24 " | VDC 24 | 12 | 8 | ถ่ายทอด | ฿17,794 | |
E | SR2B202BD | 568792 " | 2.34 " | จอแอลซีดี | 4.24 " | VDC 24 | 12 | 8 | ทรานซิสเตอร์ | ฿20,235 | |
E | SR2B201FU | 568792 " | 2.34 " | จอแอลซีดี | 4.24 " | 100-240 VAC | 12 | 8 | ถ่ายทอด | ฿20,632 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงยูทิลิตี้
- ช่องตะแกรงตะแกรงและดอกยาง
- นิวเมติกวาล์วกระตุ้น
- แว่นสายตาคูลลิ่ง
- กรองช่องระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยง
- ล้อและล้อ
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- มอเตอร์กระแสตรง
- NATIONAL GUARD แถบยางนีโอพรีน
- PARKER อะแดปเตอร์ Flare 37 องศา
- BL BEARINGS ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมโพลีเอไมด์ความเร็วสูง
- ZICO คลิปสปริงมาตรฐาน
- EDWARDS SIGNALING บีคอนคงที่บนหลอดไส้ 125 ชั้น
- SPEARS VALVES ตัวแปลงข้อต่อฟิตติ้ง PVC สีขาวธรรมดา, หัวจุก x IPS
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS Fabricated Fitting Couplings, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- DART CONTROLS Commutrol Series DC ไดรฟ์ไร้แปรงถ่าน
- ENERPAC EAJ-QFN ซีรีส์ น็อตแยกเร็ว
- VESTIL POS Series ดอลลี่พลาสติก